CALDWELL 109-2 Acélsín 2 tonna | AE4XTN 5NVN9

CALDWELL 109-2 Acél sínfogó 2 tonna

Raktáron
Tétel: AE4XTN Modell: 109-2Kereszthivatkozás: 5NVN9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,104.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRail Tong
Óvadék nyitási magassága1-5 / 8 "
Óvadék nyitási szélessége1-11 / 16 "
Kapacitás4000 font
Karima vastagsága1-3 / 4 "
Karima szélessége2.75 "
belmagassága20 "
Anyag az óvadéknyílás felett5 / 8 "
Teljes szélesség10.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)53.98
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8431100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásKarima szélességebelmagasságaTeljes szélességÁr
CALDWELL 109-1 Acélsín 1 tonna | AE4XTM 5NVN8 109-12000 font1.875 "18 "10 "€1,706.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL 109-2 Acél sínfogó 2 tonna
€2,104.15 /Mértékegység