Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CALBRITE S63000LN00 anya menetes 3 hüvelyk 4-7/32 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XXN 36LL10

CALBRITE S63000LN00 Rögzítőanya menetes 3 hüvelyk 4-7/32 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AH6XXN Típus: S63000LN00Kereszthivatkozás: 36LL10
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
€212.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLocknut
Szerelőanyag316 Stainless Steel
Szerelvény típusaLocknut
Teljes hossz4 7 / 32 "
Kereskedelmi méret3"
típusMenetes IMC, merev

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)10.67
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszKereskedelmi méretÁr
CALBRITE S60500LN00 anya menetes 1/2 hüvelyk 1-15/64 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XXF 36LL03 S60500LN001 15 / 64 "1 / 2 "€41.33
CALBRITE S60700LN00 anya menetes 3/4in 1-7/16 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XXG 36LL04 S60700LN001.437 "3 / 4 "€35.26
CALBRITE S61000LN00 anya menetes 1 hüvelyk 1-53/64 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XXH 36LL05 S61000LN001 53 / 64 "1"€37.06
CALBRITE S61200LN00 Biztosítóanya menet 1-1/4 hüvelyk 2-3/16 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XXJ 36LL06 S61200LN002.187 "1.25 "€95.13
CALBRITE S61500LN00 Biztosítóanya menet 1-1/2 hüvelyk 2-15/32 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XXK 36LL07 S61500LN002 15 / 32 "1.5 "€88.89
CALBRITE S62000LN00 anya menetes 2 hüvelyk 2-15/16 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XXL 36LL08 S62000LN002 15 / 16 "2"€105.92
CALBRITE S62500LN00 anya menet 2-1/2 hüvelyk 3-9/16 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XXM 36LL09 S62500LN003-9 / 16 "2.5 "€196.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALBRITE S63000LN00 Rögzítőanya menetes 3 hüvelyk 4-7/32 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél
€212.33 /Mértékegység