Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CALBRITE S60500CA00 védőcső sapka menet 1/2 hüvelyk 57/64 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XUQ 36LK42

CALBRITE S60500CA00 védőcső sapka menet 1/2 hüvelyk 57/64 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AH6XUQ Típus: S60500CA00Kereszthivatkozás: 36LK42
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
€155.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték sapka
Szerelőanyag316 Stainless Steel
Szerelvény típusaSapka
Teljes hossz57 / 64 "
Kereskedelmi méret1 / 2 "
típusMenetes IMC, merev

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszKereskedelmi méretÁr
CALBRITE S60700CA00 védőcső sapka menet 3/4 hüvelyk 57/64 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XUR 36LK43 S60700CA0057 / 64 "3 / 4 "€185.02
CALBRITE S61000CA00 védőcső sapka menet 1 hüvelyk 1-3/64 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XUT 36LK44 S61000CA001 3 / 64 "1"€223.14
CALBRITE S61200CA00 védőcső sapka 1-1/4 hüvelyk 1-1/8 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XUU 36LK45 S61200CA001.125 "1.25 "€407.58
CALBRITE S61500CA00 védőcső sapka 1-1/2 hüvelyk 1-1/8 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XUV 36LK46 S61500CA001.125 "1.5 "€451.39
CALBRITE S62000CA00 védőcső sapka menet 2 hüvelyk 1-3/16 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XUW 36LK47 S62000CA001.187 "2"€556.79
CALBRITE S62500CA00 menetes védőcső sapka, 2-1/2 hüvelykes kereskedelmi méret, rozsdamentes acél | CL2LGJ S62500CA00--€223.61
ajánlatkérés
CALBRITE S63000CA00 menetes védőcső sapka, 3 hüvelykes kereskedelmi méret, rozsdamentes acél | CL2LGK S63000CA00--€294.84
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALBRITE S60500CA00 védőcső sapka menet 1/2 hüvelyk 57/64 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél
€155.32 /Mértékegység