Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CALBRITE S60300FW12 alátét sárvédő 3/8 - 1-1/4 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AH6XXC 36LK99

CALBRITE S60300FW12 alátét sárvédő 3/8-1-1/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AH6XXC Típus: S60300FW12Kereszthivatkozás: 36LK99
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
€6.15 /Mértékegység
Ez a termék csak 50 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
Vezetékméret3/8" to 1-1/4"
Anyag316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)3.3
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretÁr
CALBRITE S60200FW10 alátét sárvédő 1/4-1 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AH6XXA 36LK97 S60200FW101/4 "- 1"€6.15
CALBRITE S60200FW12 alátét sárvédő 1/4 - 1-1/4 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AH6XXB 36LK98 S60200FW121/4" to 1-1/4"€5.43
CALBRITE S60300FW15 alátét sárvédő 3/8 - 1-1/2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AH6XXD 36LL01 S60300FW153/8" to 1-1/2"€9.86
CALBRITE S60500FW15 alátét sárvédő 1/2-1-1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AH6XXE 36LL02 S60500FW151/2" to 1-1/2"€10.04
CALBRITE S60300FW10 sárvédő alátétek, 3/8 x 1-1/4 hüvelyk kereskedelmi méret, 1.25 külső átmérő, 316 rozsdamentes acél | CL2LZL S60300FW10-€2.52
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALBRITE S60300FW12 alátét sárvédő 3/8-1-1/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€6.15 /Mértékegység