CALBRITE S11010CT00 EMT vezeték 10 láb 1 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AH6YCJ 36LM39

CALBRITE S11010CT00 EMT vezeték 10 láb 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél

Tétel: AH6YCJ Típus: S11010CT00Kereszthivatkozás: 36LM39
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€428.11 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték
Belül Dia.1-3 / 64 "
Névleges külső Dia.1.156 "
Kereskedelmi méret1"
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)314.96
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fémes vezeték stílus: Vezeték
    • Fémes vezeték típus: EMT
    • Vezeték anyaga: 304 rozsdamentes acél
    • Vezeték névleges hossza: 10 láb.
    • Különleges jellemzők: A könnyebb súly költségmegtakarítást biztosít a telepítés és a szállítás során, nem igényel menetet, és Calbrite EMT kompressziós szerelvényekkel van összeillesztve

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Névleges külső Dia.Kereskedelmi méretFalvastagságÁr
CALBRITE S10510CT00 EMT vezeték 10 láb 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AH6YCG 36LM37 S10510CT005 / 8 "45 / 64 "1 / 2 "3 / 64 "€186.99
ajánlatkérés
CALBRITE S10710CT00 EMT vezeték 10 láb 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AH6YCH 36LM38 S10710CT0053 / 64 "59 / 64 "3 / 4 "3 / 64 "€261.07
ajánlatkérés
CALBRITE S11210CT00 EMT vezeték 10 láb 1-1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AH6YCK 36LM40 S11210CT001.375 "1-33 / 64 "1.25 "1 / 16 "€406.25
ajánlatkérés
CALBRITE S11510CT00 EMT vezeték 10 láb 1-1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AH6YCL 36LM41 S11510CT001-39 / 64 "1-47 / 64 "1.5 "1 / 16 "€497.27
ajánlatkérés
CALBRITE S12010CT00 EMT vezeték 10 láb 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AH6YCM 36LM42 S12010CT002-1 / 16 "2-13 / 64 "2"1 / 16 "€670.27
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALBRITE S11010CT00 EMT vezeték 10 láb 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél
€428.11 /Mértékegység