CAFRAMO BDC1850 fejkeverő 21.1 gallon 1/5 LE | AC7DFY 38C832

CAFRAMO BDC1850 felső keverő 21.1 gallon 1/5 LE

Raktáron
Tétel: AC7DFY Modell: BDC1850Kereszthivatkozás: 38C832

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,350.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeverő
HP0.2
AnyagÖntött cink, rozsdamentes acél
Működési sebesség12-1800 fordulat / perc
Teljes magasság9"
Teljes hossz13.25 "
Teljes szélesség4"
teljesítmény Kötelező115V
kötet21.1 Gallon

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.66
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)37.08
HS-kód8479820040
Származási országCA

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Nagy nyomaték

Termékváltozatok

TermékekModellHPAnyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességteljesítmény KötelezőkötetÁr
CAFRAMO BDC250U1 Felső keverő 2L 1/100 LE | AH7RTC 38C829 BDC250U11/100Rozsdamentes acél, öntött nylon19.69 "6.2 "2.1 "100 és 240V között2L-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAFRAMO BDC1850 felső keverő 21.1 gallon 1/5 LE
€3,350.62 /Mértékegység