A Destaco 608-M egyenes vonalú szorítóbilincs ideális a munkadarab helyben tartásához oldalról történő erő kifejtésével. Ez a bilincs alkalmas különféle toló / húzó rögzítési feladatokra, mint például hegesztés, feszítőberendezések, összeszerelési és tesztelési műveletek. Kompakt kialakítása megkönnyíti a beszerelést szűk helyekre, miközben nagy méretű munkadarabokat is elhelyez. A Destaco egyenes vonalú bilincs kerek dugattyúja biztonságosan tartja a munkadarabot, hogy megakadályozza a munka közbeni elcsúszást. Nagy műanyag markolattal rendelkezik, amely biztosítja a felhasználó kényelmét a hosszabb használat során. A Destaco egyenes vonalú bilincs fogantyúja is könnyen állítható, ami lehetővé teszi, hogy elforduljon, és a szerelési sík alá süllyedjen, ezáltal rögzítve a visszahúzott helyzetben. Ez a bilincs szénacél szerkezettel rendelkezik, amely nagy ütésállóságot biztosít. A Destaco egyenes vonalú bilincs karimás stílusú alappal rendelkezik a sík felületekre / munkaasztalokra történő egyszerű felszerelés érdekében. Destaco 608 Sorozat A Toggle Lock Plus funkcióval rendelkező egyenes vonalú bilincsek szintén elérhetők Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 608-M egyenes vonalú szorítóbilincset különféle kereskedelmi feladatokra tervezték, mint például a rögzítőelemek ellenőrzése és hegesztése, feszítőeszközök, valamint az összeszerelési és tesztelési műveletek.
Jellemzők:
- A Destaco 608-M egyenes vonalú bilincs fogantyúja kinyújtott és visszahúzott helyzetben egyaránt rögzül, így a felhasználó használhatja ezt a bilincset toló vagy húzó típusú konfigurációban.
- Szénacél konstrukcióval és horganyzott bevonattal rendelkezik, amely ellenáll a zord ipari körülmények okozta sérüléseknek / kopásnak.
- A bilincs fogantyúja állítható, amely lehetővé teszi, hogy elforduljon, és a szerelési sík alá essen, ezáltal reteszelt helyzetbe zárja.
- A Destaco egyenes vonalú bilincs kerek dugattyúja biztonságosan tartja a munkadarabot, hogy megakadályozza a munka közbeni elcsúszást.
- A fogantyú műanyag markolattal megakadályozza a kéz csúszását működés közben.
- A Destaco egyenes vonalú bilincs karimás alappal rendelkezik, amely megkönnyíti a sík felületekre / munkapadokra történő felszerelést.
- Ennek a bilincsnek a kompakt kialakítása megkönnyíti a szűk helyeken való működést, miközben ellenáll a nagy terheléseknek (akár 850 fontig).
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 210203-M: Ezeket a hatlapfejű acél orsókat a Destaco 608-M egyenes vonalú bilincs törött / elhasználódott orsóinak cseréjére használják.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 608-M egyenes vonalú bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 608-M egyenes vonalú szorítóbilincs karimás alapra szerelési stílussal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos felszerelést sík felületekre / munkaasztalokra. Igény szerint, karimás alapjának köszönhetően ez az egyenes vonalú szorítóbilincs is könnyen eltávolítható, ha csavarhúzóval egyszerűen kicsavarja.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az az egyenes vonalú befogás?
V. A Destaco egyenes vonalú bilincsek kézi működtetésű, tolható/húzható típusú bilincsek, amelyeket különféle alkalmazásokhoz használnak, például hegesztéshez, famegmunkáláshoz, feszítőeszközökhöz és egyéb összeszerelési és tesztelési műveletekhez.
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
V. Egyes egyenes vonalú bilincsek, mint például a Destaco 603 bilincs, menetes dugattyúval rendelkeznek, amelyet kézzel rögzítenek egy műanyag markolat segítségével. Ezek a bilincsek kétirányú reteszelő fogantyúval rendelkeznek (behúzott vagy kinyújtott helyzetben), hogy a felhasználó ezt a bilincset tolható vagy húzható konfigurációban is használja.
K. Kínál-e a márka más stílusban is egyenes vonalú feszítőbilincseket?
V: Igen, a szénacélból készült bilincsen kívül a Destaco különféle hasonló szorítóváltozatokat is kínál, mint például a Toggle Lock Plus kapcsokat (Destaco 603-R bilincs & Destaco 603-MR bilincs) is.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő azt jelzi, hogy a bilincs képes a berendezést vagy a fémlemezeket a szerelőszalagon vagy bármely más gyártási folyamat során lenyomni.
K. Kínál-e a márka más konfigurációkban is egyenes vonalú bilincseket?
Az A. Destaco széles választékát kínálja egyenes vonalú hatású bilincsek amelyek különböző konfigurációkban és stílusokban kaphatók, például irányítható / egyenes fogantyú, rozsdamentes acél és Toggle Lock Plus kompatibilis kivitel.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, a Destaco szénacél bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél bilincsek is rendelkezésre állnak.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.