Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CADET 4F1000W elektromos alaplapfűtő 1000/750W | AG2MJB 31LK59

CADET 4F1000W elektromos alaplapfűtő 1000/750W

Raktáron
Tétel: AG2MJB Típus: 4F1000WKereszthivatkozás: 31LK59
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
€108.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos padlófűtés
AC erősítők3.61/4.17
BtuH kimenet2559/3412
színekfehér
Mélység2.5 "
befejezPorbevonatú
Magasság6.75 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Hossz48 "
Szerelési típusFal
Fázis1
Elsődleges alkalmazásLakó
Feszültség208/240
Watts750/1000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.84
Hajó magassága (cm)7.32
Hajó hossza (cm)18.42
Hajószélesség (cm)132.08
HS-kód8516290090

Termék részletek:

A Cadet 4F1000W elektromos padlófűtés ideális helyiségek, kis irodák vagy kereskedelmi helyiségek, például kiskereskedelmi üzletek vagy kis műhelyek melegítésére.

Jellemzők:

  • Porszórt bevonatú acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
  • Ez az alaplapi fűtőelem magas hőmérsékletű lekapcsolási biztonsággal van felszerelve, hogy megakadályozza a berendezés károsodását.
  • Acélburkolatú eleme kiváló hőátadást biztosít.
  • Ez az elektromos alaplapfűtés 1 hüvelykes távolságonként előre kilyukasztott kiütésekkel rendelkezik az egyszerű telepítés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • ETL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági intézkedéseket kell tenni ennek az elektromos alaplapfűtőnek a használatakor?

A.

  • A fűtőberendezés működtetése közben a tüzek elkerülése érdekében tartson 12 hüvelyk távolságot az éghető anyagoktól, például függönyöktől vagy bútoroktól.
  • A túlmelegedés elkerülése és az energiatakarékosság érdekében a termosztátot a megfelelő hőmérsékletre kell beállítani.
  • Kapcsolja ki a fűtést, ha nem használja.

K. Milyen méretű helyiségek fűthetők fel a Cadet 4F1000W elektromos alaplapfűtővel?

V. Akár 125 négyzetméteres helyiséget is képes felmelegíteni.

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkBtuH kimenetHosszFeszültségWattsÁr
CADET 2F350W elektromos alaplapfűtő 350/262W | AG2MHY 31LK56 2F350W1.26/1.46893/119424 "208/240262/350€81.70
CADET 2F500W elektromos alaplapfűtő 500/375W | AG2MHZ 31LK57 2F500W1.8/2.081279/170630 "208/240375/500€82.62
CADET 3F750W elektromos alaplapfűtő 750/563W | AG2MJA 31LK58 3F750W2.71/3.131920/255936 "208/240563/750€94.89
CADET 5F1250W elektromos alaplapfűtő 1250/937W | AG2MJC 31LK60 5F1250W4.5/5.213197/426560 "208/240937/1250€120.44
ajánlatkérés
CADET 6F1500W elektromos alaplapfűtő 1500/1125W | AG2MJD 31LK61 6F1500W5.41/6.253838/511872 "208/2401125/1500€129.83
ajánlatkérés
CADET 8F2000W elektromos alaplapfűtő 2000/1500W | AG2MJE 31LK62 8F2000W7.21/8.335118/682496 "208/2401500/2000€155.36
ajánlatkérés
CADET 2F500-1W elektromos alaplap fűtés 500W | AG2MJF 31LK63 2F500-1W4.17170630 "120500€105.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CADET 4F1000W elektromos alaplapfűtő 1000/750W
€108.85 /Mértékegység