CADDY INDUSTRIAL SALES TSRBS1625 teleszkópos doboztartó acél | AF2ACN 6PFR2

CADDY INDUSTRIAL SALES TSRBS1625 Telescoping Box Support Steel

Raktáron
Cikkszám: AF2ACN Model: TSRBS1625Kereszthivatkozás: 6PFR2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€22.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDoboz támogatás
színekEzüst
FunkcióIdeális 4" négyzet és 4-11/16" elektromos dobozok és sárgyűrűk alátámasztására és elhelyezésére
AnyagAcél
Emelt magasság4"
AlkategóriaSzerelési kiegészítők
típusTeleszkópos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.19
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)34.04
HS-kód8302416080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Characteristics: Open Design Allows Boxes To Be Positioned Anywhere Inside The Opening Of The TSRBS1625. Boxes Can Be Installed Off-Site And Then Are Fully Adjustable To Fit Varying Stud Spaces On-Site Without Needing To Modify The Box Location

Termékváltozatok

TermékekModellszínekFunkcióAnyagtípusÁr
CADDY INDUSTRIAL SALES 766PM doboztartó 1-1/2 hüvelykes mélységű dobozok sárga | AF2ACC 6PFP1 766PMSárgaKözvetlenül az elektromos doboz bármely lyukához rögzíthető, hogy megakadályozza, hogy visszaszoruljon a gipszkarton felületérőlMűanyagÁllítható Far Side€2.78
CADDY INDUSTRIAL SALES 766PMD Box Support 2-1/8in Deep Boxes Kék | AF2ACD 6PFP2 766:XNUMXKékKözvetlenül az elektromos doboz bármely lyukához rögzíthető, hogy megakadályozza, hogy visszaszoruljon a gipszkarton felületérőlMűanyagÁllítható Far Side€2.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES TSRBS1625 Telescoping Box Support Steel
€22.86 /Mértékegység