Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CADDY INDUSTRIAL SALES TSGLDR1 Electrical Box Installation Attachment | AF2ACM 6PFR1

CADDY INDUSTRIAL SALES TSGLDR1 Electrical Box Installation Attachment

Raktáron
Tétel: AF2ACM Model: TSGLDR1Kereszthivatkozás: 6PFR1
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
€7.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTelepítési melléklet
színekEzüst
FunkcióDesigned To Simplify The Installation Of Electrical Boxes And Allows For Final Adjustment On The Jobsite
AnyagAcél
Emelt magasság4"
AlkategóriaSzerelési kiegészítők
típusElektromos doboz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8302416080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Characteristics: Installers Can Attach One Or More Electrical Boxes To The Telescopic Screw Gun Bracket (TSGB). Once Attached, The Installer Can Easily Adjust The Box Location And The Width Of The TSGB Between The Studs. It Allows Closer Installation Of Multiple Boxes Bet

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES TSGLDR1 Electrical Box Installation Attachment
€7.78 /Mértékegység