Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KÁBEL ELŐRE HPT-BNC Dieless Crimper 6-3 / 4 hüvelyk Hosszúság Kézi | AE9FBD 6JDF9

CABLE PREP HPT-BNC Dieless Crimper 6-3/4 Inch Length Manual

Raktáron
Tétel: AE9FBD Model: HPT-BNCKereszthivatkozás: 6JDF9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€117.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDieless Crimper
ÁllíthatóKézikönyv
KapacitásRCA és BNC csatlakozók
CutsNem
Fogantyú típusaergonomikus
Max. Krimpelő erő600 font
Teljes hossz6.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csíkok (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTeljes hosszÁr
KÁBELPREP HPT-6590-830 Dieless Crimper Rg6 és Rg59 7 hüvelyk hosszúság | AB7JYJ 23N365 HPT-6590-830RG6 és RG597"€112.48
KÁBELPREP HPT-6590 Dieless Crimper Rg6 és Rg59 6-3 / 4 hüvelyk hosszúság | AE9FBB 6JDF7 HPT-6590RG6 és RG596.75 "€112.48
KÁBEL PREP HPT-1100 Dieless Crimper Rg7 és Rg11 6-3 / 4 hüvelyk hosszúság | AE9FBC 6JDF8 HPT-1100RG7 és RG116.75 "€117.96
KÁBEL PREP MCT-101 Dieless Crimper Rg6 / 7/11/59 10-1 / 4 hüvelyk hosszúság | AE9FBE 6JDG0 MCT-101RG6, RG59, RG7 és RG1110.25 "€224.66
KÁBEL ELŐKÉSZÍTÉS MCT-102 Dieless Crimper Rg6 Rg59 10-1/4 Inch Hossz | AE9FBF 6JDG1 MCT-102RG6, RG5910.25 "€224.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CABLE PREP HPT-BNC Dieless Crimper 6-3/4 Inch Length Manual
€117.96 /Mértékegység