CS JOHNSON 119316-2 Kábel 3/16 In 1 x 19 250 Feet 1400 Lb. | AG3NFQ 33NV25

CS JOHNSON 119316-2 Kábel 3/16 In 1 x 19 250 láb 1400 Lb.

Tétel: AG3NFQ Modell: 119316-2Kereszthivatkozás: 33NV25

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel
Kábel mérete3 / 16 "
Bevonó anyagEgyik sem
Hossz250 láb.
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.3 / 16 "
Orsó szélessége12 "
Szál típusaX 1 19
Működési terheléshatár1400 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.54
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód7312108500

Termék részletek:

    • Bevont / bevonat nélküli (bevonat nélküli)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
CS JOHNSON 119316-5 Kábel 3/16 hüvelyk 1 x 19500 láb 1400 font. | AG3NFR 33NV26 119316-5500 láb.-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CS JOHNSON 119316-2 Kábel 3/16 In 1 x 19 250 láb 1400 Lb.