Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VÁSÁRLÓI TERMÉKEK 66127 Hüvelycsap 1 x 4 1/2 hüvelyk polipropilén bevonattal | AF2YHL 6ZAL3

BUYERS PRODUCTS 66127 Csatlakozócsap 1 x 4 1/2 hüvelyk, polipropilén bevonattal

Raktáron
Tétel: AF2YHL Típus: 66127Kereszthivatkozás: 6ZAL3
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
€19.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolócsap
befejezPorszórt szár
Magasság1"
Hossz4.5 "
Méret1 x 4-1 / 2 "
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318290000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszMéretÁr
VEVŐK TERMÉKEI 66101 1/2 x 4 hüvelykes polipropilén bevonatú csap | AF2YHG 6ZAK9 661011 / 2 "4"1/2 x 4 "€10.64
VÁSÁRLÓI TERMÉKEK 66107 függesztőcsap 5/8 x 4 hüvelykes polipropilén bevonatú | AF2YHH 6ZAL0 661075 / 8 "4"5/8 x 4 "€13.15
VÁSÁRLÓI TERMÉKEK 66111 3/4 x 4 1/2 hüvelykes polipropilén bevonatú csap | AF2YHJ 6ZAL1 661113 / 4 "4.5 "3/4 x 4-1/2"€15.16
VEVŐK TERMÉKEI 66122 7/8 x 4 1/2 hüvelykes polipropilén bevonatú csap | AF2YHK 6ZAL2 661227 / 8 "4.5 "7/8 x 4-1/2"€15.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUYERS PRODUCTS 66127 Csatlakozócsap 1 x 4 1/2 hüvelyk, polipropilén bevonattal
€19.63 /Mértékegység