Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN TR2/C515-2.5-R Ceramic Fuse, Slow Blow, 2.5A, 250VAC | BD4XDN

BUSSMANN TR2/C515-2.5-R kerámia biztosíték, lassú ütés, 2.5 A, 250 VAC

Raktáron
Tétel: BD4XDN Modell: TR2/C515-2.5-R

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€1.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerámia biztosíték
AC feszültség besorolása250 VAC
TestnevelésHenger alakú ólom
Jelenlegi minősítés2.5A
Átmérő5.5mm
Biztosíték mérete / csoportja2AG (5 x 15 mm)
Biztosíték típusaLassú fújás
Mutató stílusaMutató nélkül
Hossz15.2mm
Felszerelési stílusBoard Mount
Csomagolásorsó
A termék típusaElektronikus záróüveg biztosíték
Felmondás típusaTengelyirányú
Feszültség (AC)250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó hossza (cm)38.61

Termék részletek:

    • C515 sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaTételFeszültség (AC)Ár
BUSSMANN TR2/C515-1.6-R kerámia biztosíték, lassú ütés, 1.6A, 250VAC | BC8VUU TR2 / C515-1.6-R250 VACHenger alakú ólom1.6A2AG (5 x 15 mm)Lassú fújásKerámia biztosíték250 VAC€3.05
BUSSMANN TR2/C515-350-R kazettás üvegbiztosíték, elektronikus hüvely, időkésleltetés/lassú fújás, 250VAC, 350mA | BC9NFV TR2 / C515-350-R250 VACHengeres ólommal350mA2AG (5 mm x 15 mm)Időkésleltetés / Lassú fújásÜveg biztosíték250 VAC€1.15
BUSSMANN TR2/C515-750-R kazettás üvegbiztosíték, elektronikus hüvely, időkésleltetés/lassú fújás, 250VAC, 750mA | BC9RHL TR2 / C515-750-R250 VACHengeres ólommal750mA2AG (5 mm x 15 mm)Időkésleltetés / Lassú fújásÜveg biztosíték250 VAC€1.15
BUSSMANN TR2/C515-1-R kazettás üvegbiztosíték, elektronikus hüvely, időkésleltetés/lassú fújás, 250 VAC | BD2AFN TR2 / C515-1-R250 VACHengeres ólommal1A2AG (5 mm x 15 mm)Időkésleltetés / Lassú fújásÜveg biztosíték250 VAC€1.15
BUSSMANN TR2/C515-2.25-R üvegbiztosíték, lassú fújás, 5 x 15 mm-es méret, 2.25 A, 250 VAC, 1500 csomag | BD2QKC TR2 / C515-2.25-R250 VACHenger alakú ólom2.25A2AG (5 x 15 mm)Lassú fújásÜveg biztosíték250 VAC€3.05
BUSSMANN TR2/C515-3.5-R kerámia biztosíték, lassú ütés, 3.5A, 125VAC | BD2QKD TR2 / C515-3.5-R125 VACHenger alakú ólom3.5A2AG (5 x 15 mm)Lassú fújásKerámia biztosíték125 VAC€1.15
BUSSMANN TR2/C515-6-R kazettás üvegbiztosíték, elektronikus hüvely, időkésleltetés/lassú fújás, 250 VAC | BD2VJP TR2 / C515-6-R250 VACHengeres ólommal6A2AG (5 mm x 15 mm)Időkésleltetés / Lassú fújásÜveg biztosíték250 VAC€1.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN TR2/C515-2.5-R kerámia biztosíték, lassú ütés, 2.5 A, 250 VAC
€1.15 /Mértékegység