Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN TR2/1025TD1.5-R felületre szerelhető biztosíték, lassú ütés, 1.5 A, 125 VAC, 2500 csomag

Raktáron
Tétel: BD2DRJ Modell: TR2/1025TD1.5-R

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€1.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelületre szerelhető biztosíték
AC feszültség besorolása125 VAC
Jelenlegi minősítés1.5A
Biztosíték mérete / csoportja4010 Biztosíték mérete
Biztosíték típusaLassú fújás
Magasság2.77mm
Megszakítás besorolása50A
Hossz10.29mm
Csomagolásorsó
A termék típusaSMD biztosítékok
Ellenállás102.500 MOhms
Feszültség (AC)125 VAC
Szélesség2.77mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0006
Hajó magassága (cm)7.04
Hajó hossza (cm)26.14
Hajószélesség (cm)7.04

Termék részletek:

    • 1025TD sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaCsomagolásEllenállásÁr
BUSSMANN TR2/1025TD500-R Felületre szerelhető biztosíték, 500mA, 125VAC | BC7VJC TR2 / 1025TD500-R500mA4010 (10228 metrikus)Időkésleltetés / Lassú fújásVágott szalag550 MOhms€1.75
BUSSMANN TR2/1025TD250-R Felületre szerelhető biztosíték, időkésleltetés/lassú fújás, 125VAC, 250mA | BC7YMP TR2 / 1025TD250-R250mA4010 (10228 metrikus)Időkésleltetés / Lassú fújásVágott szalag4.2 Ohm€1.75
BUSSMANN TR2/1025TD1-R Felületre szerelhető biztosíték, 1A, 125VAC | BC8MBX TR2 / 1025TD1-R1A4010 (10228 metrikus)Időkésleltetés / Lassú fújásVágott szalag203 MOhms€1.68
BUSSMANN TR2/1025TD4-R Felületre szerelhető biztosíték, lassú átfúvás, 4A, 125VAC, 2500 csomag | BC8XAT TR2 / 1025TD4-R4A4010 Biztosíték méreteLassú fújásVágott szalag, egér orsó, orsó22 MOhms€1.68
BUSSMANN TR2/1025TD2.5-R Felületre szerelhető biztosíték, 2.5A, 125VAC | BC8YEN TR2 / 1025TD2.5-R2.5A4010 (10228 metrikus)Időkésleltetés / Lassú fújásorsó42 MOhms€1.68
BUSSMANN TR2/1025TD3.5-R Felületre szerelhető biztosíték, lassú átfúvás, 3.5A, 125VAC, 2500 csomag | BC9HKC TR2 / 1025TD3.5-R3.5A4010 Biztosíték méreteLassú fújásorsó27 MOhms€1.68
BUSSMANN TR2/1025TD5-R Felületre szerelhető biztosíték, időkésleltetés/lassú fújás, 125VAC | BC9JJF TR2 / 1025TD5-R5A4010 (10228 metrikus)Időkésleltetés / Lassú fújásVágott szalag16 milli-ohm€1.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN TR2/1025TD1.5-R felületre szerelhető biztosíték, lassú ütés, 1.5 A, 125 VAC, 2500 csomag
€1.68 /Mértékegység