Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN TR/3216FF2.5-R Felületre szerelhető biztosíték, 2.5A, 32VAC

Raktáron
Cikkszám: BC8DAL Modell: TR/3216FF2.5-R

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€0.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítékok
AC feszültség besorolása32 VAC
Jelenlegi minősítés2.5A
DC feszültség besorolása63 VDC
Biztosíték mérete / csoportja1206 (3216 metrikus)
Biztosíték típusaGyors ütés
Magasság0.89mm
Megszakítás besorolása50A
Hossz3.2mm
Max. Működési hőmérséklet125 fok. C
Mfr. Sorozat3216FF
Min. Működési hőmérséklet-65 fok C
CsomagolásVágott szalag
A termék típusaSMD biztosítékok
Ellenállás46 MOhms
Feszültség (AC)32 VAC
Feszültség (DC)63VDC
Szélesség1.6mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35

Termék részletek:

    • 3216FF sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellEllenállásJelenlegi minősítésDC feszültség besorolásaBiztosíték mérete / csoportjaMegszakítás besorolásaTételMin. Működési hőmérsékletCsomagolásÁr
BUSSMANN TR/3216FF500-R Felületre szerelhető biztosíték, 500mA, 32VAC | BC8EDD TR / 3216FF500-R980 mOhms500mA-1206 (3216 metrikus)50ABiztosítékok-65 fok CVágott szalag€0.86
BUSSMANN TR/3216FF5-R Felületre szerelhető biztosíték, 5A, 32VAC | BC8HCY TR / 3216FF5-R14 MOhms5A32 VDC1206 (3216 metrikus)50ABiztosítékok-65 fok CVágott szalag€0.86
BUSSMANN TR/3216FF250-R Felületre szerelhető biztosíték, Gyors ütés, 250mA, 32VAC, 3000 csomag | BC8KVH TR / 3216FF250-R-250mA--50AFelületre szerelhető biztosíték-65 fok C-€0.86
BUSSMANN TR/3216FF7-R Felületre szerelhető biztosíték, 7A, 32VAC | BC8LFJ TR / 3216FF7-R7 MOhms7A-1206 (3216 metrikus)50ABiztosítékok-65 fok CVágott szalag€0.86
BUSSMANN TR/3216FF2-R Felületre szerelhető biztosíték, gyors kioldás, 32VAC/63VDC | BC8QVA TR / 3216FF2-R66 milli-ohm2A-1206 (3216 metrikus)50AFelületre szerelhető biztosíték-65 fok CVágott szalag€0.86
BUSSMANN TR/3216FF750-R Felületre szerelhető biztosíték, Gyors ütés, 32VAC/63VDC, 750mA | BC8RWF TR / 3216FF750-R540 milli-ohm750mA-1206 (3216 metrikus)50AFelületre szerelhető biztosíték-65 fok CVágott szalag€0.86
BUSSMANN TR/3216FF4-R Felületre szerelhető biztosíték, gyors kioldás, 32VAC/32VDC | BC8YPU TR / 3216FF4-R18 milli-ohm4A32 VDC1206 (3216 metrikus)50AFelületre szerelhető biztosíték-65 fok CVágott szalag€0.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN TR/3216FF2.5-R Felületre szerelhető biztosíték, 2.5A, 32VAC
€0.86 /Mértékegység