Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN TPL-CU Telecom tápbiztosíték, gyors ütés, 450A, 170VDC | BD4MHQ

BUSSMANN TPL-CU távközlési tápbiztosíték, gyors ütés, 450A, 170VDC

Raktáron
Tétel: BD4MHQ Modell: TPL-CU

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€222.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávközlési biztosíték
TestnevelésKerek test penge
Jelenlegi minősítés450A
DC feszültség besorolása170 VDC
Átmérő1"
Biztosíték mérete / csoportjaTelepower
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Hossz2.625 "
Felszerelési stílusStud
CsomagolásTömeg
A termék típusaTelpower nagyáramú biztosíték
Felmondás típusaBehabzsol
típusTávközlési biztosíték
Feszültség (DC)170VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225

Termék részletek:

    • TPL sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésÁtmérőTételHosszÁr
BUSSMANN TPL-BE Speciális biztosíték, Telepower nagyáramú biztosíték, gyors kioldás, 170VDC, 125A | BC7YFX TPL-BEKerek test pengék biztosítékai125A1"Távközlési biztosíték2.625 "€133.38
BUSSMANN TPL-BB speciális biztosíték, 80A, 170VDC | BC8VUT TPL-BBKerek test pengék biztosítékai80A1"Biztosíték2.625 "€133.38
BUSSMANN TPL-BH speciális biztosíték, 200A, 170VDC | BC8WGG TPL-BHKerek test pengék biztosítékai200A1"Biztosíték2.625 "€133.38
BUSSMANN TPL-CZ speciális biztosíték, 600A, 170VDC | BC9HFP TPL-CZKerek test pengék biztosítékai600A1"Biztosíték2.625 "€222.08
BUSSMANN TPL-BL Telecom Tápbiztosíték, Gyors ütés, 250A, 170VDC | BC9JZH TPL-BLKerek test penge250A1"Távközlési biztosíték2.625 "€133.38
BUSSMANN TPL-BD Távközlési Tápbiztosíték, Gyors ütés, 100A, 170VDC | BD2AFM TPL-BDKerek test penge100A25.4mmTávközlési biztosíték66.68mm€133.38
BUSSMANN TPL-CZH Telecom Tápbiztosíték, Gyors ütés, 800A, 170VDC | BD2JYG TPL-CZHKerek test penge800A1"Távközlési biztosíték2.625 "€256.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN TPL-CU távközlési tápbiztosíték, gyors ütés, 450A, 170VDC
€222.08 /Mértékegység