Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN TPL-CR Telecom védelmi biztosíték 400a Tpl 170vdc | AD7AKE 4CZ01

BUSSMANN TPL-CR Telecom védelmi biztosíték 400a Tpl 170vdc

Raktáron
Tétel: AD7AKE Modell: TPL-CRKereszthivatkozás: 4CZ01

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€356.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávközlési biztosíték
test anyagaKerámiai
TestnevelésCsavaroz
SzínkódNincs színkód
Átmérő1.5 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz TGL
Biztosíték erősítők400
Biztosítéktartó kódBussmann TPSFH-LC
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása100 kA -170 V DC
Hossz3.5 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés170 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaTestnevelésÁtmérőFunkcionálisan egyenlőBiztosíték erősítőkJelzi / nem jelziHosszÁr
BUSSMANN TPS-60 Telecom védelmi biztosíték 60a Tps 170vdc | AD7AKU 4CZ44 TPS-60MelaminHengeres0.56 "Ferraz TGS60Nem jelzi0.88 "€38.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN TPL-CR Telecom védelmi biztosíték 400a Tpl 170vdc
€356.85 /Mértékegység