Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN TIA16 Ipari és elektromos biztosíték, 16A, 660VAC – 690VAC | BD4EMT

BUSSMANN TIA16 ipari és elektromos biztosíték, 16 A, 660 VAC – 690 VAC

Raktáron
Tétel: BD4EMT Modell: TIA16
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
€30.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus biztosíték
AC feszültség besorolása690 VAC
TestnevelésPatronpengék biztosítékai
Jelenlegi minősítés16A
DC feszültség besorolása460 VDC
Átmérő22.2mm
Biztosíték mérete / csoportjaA2
Biztosíték típusaKözepes / normál ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Hossz85.8mm
Mfr. SorozatTIA
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaIpari biztosítékok
Felmondás típusaKés él
Feszültség (AC)660 - 690 VAC
Feszültség (DC)460VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0479

Termék részletek:

    • TIA sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésTételFeszültség (AC)Ár
BUSSMANN TIA32 ipari teljesítménybiztosíték, 32A, 660 - 690VAC | BD2BML TIA32Patron penge32AIpari biztosíték660-690 V AC€32.96
BUSSMANN TIA10 ipari teljesítménybiztosíték, 10A, 660 - 690VAC | BD3HMD TIA10Patron penge10AIpari biztosíték660-690 V AC€28.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN TIA16 ipari és elektromos biztosíték, 16 A, 660 VAC – 690 VAC
€30.52 /Mértékegység