Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN SR-5-630MA-AP ólombiztosíték, 630 mA, 250 VAC

Raktáron
Tétel: BD4DLQ Modell: SR-5-630MA-AP

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítékok
AC feszültség besorolása250 VAC
TestnevelésÓlmozott biztosítékok
Jelenlegi minősítés630mA
Átmérő8.5mm
Biztosíték mérete / csoportjaSubmini
Biztosíték típusaIdőkésleltetés / Lassú fújás
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása35A
Hossz7.6mm
Max. Működési hőmérséklet85 fok. C
Mfr. SorozatSR-5
Min. Működési hőmérséklet-40 fok C
CsomagolásLőszercsomag
A termék típusaNYÁK rögzítő biztosíték
Ellenállás154 MOhms
Felmondás típusaSugárirányú
típusSpeciális biztosítékok
Feszültség (AC)250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35

Termék részletek:

    • SR-5 sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésBiztosíték típusaMegszakítás besorolásaTételCsomagolásEllenállásÁr
BUSSMANN SR-5-500MA-BK ólombiztosíték, 500mA, 250VAC | BC7XVT SR-5-500MA-BK500mAIdőkésleltetés / Lassú fújás35ABiztosítékokTömeg242 MOhms€2.13
BUSSMANN SR-5-1A-BK NYÁK-ra szerelhető biztosíték, lassú átfúvás, 1A, 250 VAC, 200 csomag | BC7ZAG SR-5-1A-BK1ALassú fújás35ANYÁK rögzítő biztosítékTömeg85 MOhms€2.13
BUSSMANN SR-5-1.25A-BK ólombiztosíték, 1.25A, 250VAC | BC7ZXQ SR-5-1.25A-BK1.25AIdőkésleltetés / Lassú fújás35ABiztosítékokTömeg61 MOhms€2.13
BUSSMANN SR-5-800MA-BK NYÁK-ra szerelhető biztosíték, lassú ütés, 800 mA, 250 VAC, 200 csomag | BC8AKG SR-5-800MA-BK800mALassú fújás35ANYÁK rögzítő biztosítékTömeg112 MOhms€2.13
BUSSMANN SR-5-6.3A-BK átmenő furatú ólombiztosíték, PCB-rögzítés, időkésleltetés/lassú fújás, 250VAC/250VAC, 6.3A | BC8ZSIDÓ SR-5-6.3A-BK6.3AIdőkésleltetés / Lassú fújás63 ALyukkal vezetett biztosítékon keresztülTömeg8 milli-ohm€1.96
BUSSMANN SR-5-160MA-AP NYÁK-ra szerelhető biztosíték, lassú ütés, 160 mA, 250 VAC, 1000 csomag | BC8PVM SR-5-160MA-AP160mALassú fújás35A 250 VACNYÁK rögzítő biztosítékLőszercsomag1.020 Ohm€1.52
BUSSMANN SR-5-2.5A-BK PCB-re szerelhető biztosíték, lassú átfúvás, 2.5A, 250 VAC, 200 csomag | BC8QBG SR-5-2.5A-BK2.5ALassú fújás35ANYÁK rögzítő biztosítékTömeg24 MOhms€2.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN SR-5-630MA-AP ólombiztosíték, 630 mA, 250 VAC
€1.15 /Mértékegység