Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN S506-2-R biztosíték 2a S506 250vac - 5 db-os csomag | AB8XGE 2ABY7

BUSSMANN S506-2-R biztosíték 2a S506 250vac - 5 db

Raktáron
Tétel: AB8XGE Modell: S506-2-RKereszthivatkozás: 2ABY7
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
€41.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveg
TestnevelésHengeres
Átmérő5mm
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould GDG, Littelfuse 218
Biztosíték erősítők2A
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása35A 250 VAC
Hossz20 láb.
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8536100020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaPkg. Menny.Ár
BUSSMANN S506-50-R biztosíték 50ma S506 250vac - 5 db-os csomag | AB3WQW 1VNE1 S506-50-R50mA35A 250 VAC5€74.40
BUSSMANN S506-1.25-R Biztosíték 1-1/4a S506 250vac - 5 db-os csomag | AB4EEA 1XFF5 S506-1.25-R1.2535A 250 VAC5€40.83
BUSSMANN S506-1.6-R biztosíték 1-6/10a S506 250vac - 5 db-os csomag | AB8WUH 2AAL4 S506-1.6-R1-6 / 10A35A 250 VAC5€41.50
BUSSMANN S506-100-R biztosíték 100ma S506 250vac - 5 db-os csomag | AB8WUJ 2AAL5 S506-100-R100mA35A 250 VAC5€57.17
BUSSMANN S506-10-R biztosíték 10a S506 250vac - 5 db-os csomag | AB8WUK 2AAL6 S506-10-R10A100A 250 VAC5€66.31
BUSSMANN S506-12.5-R Biztosíték 12-1/2a S506 250vac - 5 db-os csomag | AB8WUL 2AAL7 S506-12.5-R12.5125A 250 VAC5€44.00
BUSSMANN S506-125-R biztosíték 125ma S506 250vac - 5 db-os csomag | AB8WUM 2AAL8 S506-125-R125mA35A 250 VAC5€52.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN S506-2-R biztosíték 2a S506 250vac - 5 db
€41.56 /csomag