Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN S505-2.5-R biztosíték 2-1 / 2a S505 250vac - 5 csomag | AB8XFZ 2ABY2

BUSSMANN S505-2.5-R biztosíték 2-1/2a S505 250vac - 5 db

Raktáron
Tétel: AB8XFZ Modell: S505-2.5-RKereszthivatkozás: 2ABY2
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
€42.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaKerámiai
TestnevelésHengeres
Átmérő5.2mm
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould GSF, Littelfuse 215
Biztosíték erősítők2.5
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása1.5 kA 250 VAC mellett
Hossz20 láb.
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8536100040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkPkg. Menny.Ár
BUSSMANN S505-500-R biztosíték 500ma S505 250vac - 5 db-os csomag | AB3HHN 1TEG9 S505-500-R500mA5€60.61
BUSSMANN S505-5-R biztosíték 5a S505 250vac - 5 db-os csomag | AB3HHP 1TEH1 S505-5-R5A5€44.36
BUSSMANN S505-6.3-R biztosíték 6-3/10a S505 250vac - 5 db-os csomag | AB4EDX 1XFF2 S505-6.3-R6-3 / 10A5€49.80
BUSSMANN S505-800-R biztosíték 800ma S505 250vac - 5 db-os csomag | AB4EDY 1XFF3 S505-800-R800mA5€66.08
BUSSMANN S505-8-R biztosíték 8a S505 250vac - 5 db-os csomag | AB4EDZ 1XFF4 S505-8-R8A5€49.74
BUSSMANN S505-1.25-R Biztosíték 1-1/4a S505 250vac - 5 db-os csomag | AB8XFV 2ABX7 S505-1.25-R1.255€47.27
BUSSMANN S505-1.6-R Biztosíték 1-6/10a S505 250vac - 5 db-os csomag | AB8XFW 2ABX8 S505-1.6-R1-6 / 10A5€47.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN S505-2.5-R biztosíték 2-1/2a S505 250vac - 5 db
€42.99 /csomag