BUSSMANN RES-45 Biztosíték, lassú átfúvás, 45A, 600VAC | BD3FMM

BUSSMANN RES-45 biztosíték, lassú átfúvás, 45A, 600VAC

Tétel: BD3FMM Modell: RES-45

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
TestnevelésPatron
Jelenlegi minősítés45A
Átmérő1.06 "
EAN5027590137126
Biztosíték mérete / csoportjaH osztály
Biztosíték típusaLassú fújás
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása10kA
Hossz5.5 "
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
Felmondás típusaCsipesz
típusMegújuló biztosíték
Feszültség (AC)600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)1.98
Hajószélesség (cm)1.98

Termék részletek:

    • RES sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésÁtmérőBiztosíték típusaTételHosszÁr
BUSSMANN RES-12 speciális biztosíték, megújuló, időkésleltetés/lassú fújás, 600 VAC, patronos biztosíték | BC8RMA RES-12Patron biztosítékok12A0.81 "Időkésleltetés / Lassú fújásGyutacs5"€88.89
BUSSMANN RES-3 Biztosíték, lassú átfúvás, 3A, 600VAC | BC8WGE RES-3Patron3A0.81 "Lassú fújásBiztosíték5"€111.02
BUSSMANN RES-5 Biztosíték, lassú átfúvás, 5A, 600VAC | BD2TXP RES-5Patron5A0.81 "Lassú fújásBiztosíték5"€111.02
BUSSMANN RES-50 Biztosíték, Lassú blow, 50A, 600VAC | BD4LDP RES-50Patron50A1.06 "Lassú fújásBiztosíték5.5 "€157.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN RES-45 biztosíték, lassú átfúvás, 45A, 600VAC