BUSSMANN MV155F1DCX65E 65a biztosíték, E osztályú Mv155 15500vac | AD3AUB 3XH98

BUSSMANN MV155F1DCX65E Biztosíték 65a E osztályú Mv155 15500vac

Raktáron
Tétel: AD3AUB Típus: MV155F1DCX65EKereszthivatkozás: 3XH98

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,827.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveggyapot
TestnevelésHengeres
OsztályE-besorolású
Átmérő3"
Elemegyetlen
Biztosíték erősítők65
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása50 kA 15,500 VAC mellett
Hossz21.75 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés15,500 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8535100020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMegszakítás besorolásaHosszFeszültségértékelésÁr
BUSSMANN MV055F1CAX65E 65a biztosíték, E osztályú Mv055 5500vac | AD3ATW 3XH87 MV055F1CAX65E2"50 kA 5500 VAC mellett15.75 "5500 VAC€1,304.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN MV155F1DCX65E Biztosíték 65a E osztályú Mv155 15500vac
€2,827.48 /Mértékegység