Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN MDL-20-R biztosíték 20a Mdl 32vac - 5 db-os csomag | AA9DPG 1CM35

BUSSMANN MDL-20-R biztosíték 20a Mdl 32vac - 5 db

Raktáron
Tétel: AA9DPG Modell: MDL-20-RKereszthivatkozás: 1CM35
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
€6.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveg
TestnevelésHengeres
Átmérő1 / 4 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould GDL, Littelfuse 313
Biztosíték erősítők20
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása1 kA 32 VAC mellett
Hossz1.25 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés32 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8536100020
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTételMegszakítás besorolásaAC feszültség besorolásaTestnevelésHosszFelszerelési stílusEllenállásFelmondás típusaPkg. Menny.Ár
BUSSMANN MDL-1-8/10-R biztosíték 1-8/10a Mdl 250vac - 5 db-os csomag | AA9DNX 1CM26 MDL-1-8 / 10-RBiztosíték100A 250 VAC-Hengeres1.25 "---5€31.57
BUSSMANN MDL-1/100 Biztosíték 1/100a Mdl 250vac - 5 db-os csomag | AA9DNY 1CM27 MDL-1/100Biztosíték35A 250 VAC-Hengeres1.25 "---5€91.95
BUSSMANN MDL-10-R kazettás biztosíték, 10 A, 250 V | AA9DPA 1CM29 MDL-10-RGyutacs1 kA 32 VAC mellett-Hengeres1.25 "---5€6.09
BUSSMANN MDL-12-R biztosíték 12a Mdl 32vac - 5 db-os csomag | AA9DPB 1CM30 MDL-12-RBiztosíték1 kA 32 VAC mellett-Hengeres1.25 "---5€5.75
BUSSMANN MDL-15-R biztosíték 15a Mdl 32vac - 5 db-os csomag | AA9DPC 1CM31 MDL-15-RBiztosíték1 kA 32 VAC mellett-Hengeres1.25 "---5€5.75
BUSSMANN MDL-15/100 Biztosíték 15/100a Mdl 250vac - 5 db-os csomag | AA9DPD 1CM32 MDL-15/100Biztosíték35A 250 VAC-Hengeres1.25 "---5€68.20
BUSSMANN MDL-175/1000-R biztosíték 175 / 1000a Mdl 250vac - 5 csomag | AA9DPE 1CM33 MDL-175/1000-RBiztosíték35A 250 VAC-Hengeres1.25 "---5€74.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN MDL-20-R biztosíték 20a Mdl 32vac - 5 db
€6.09 /csomag