Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN MDA-1-6/10-R kerámia biztosíték, lassú ütés, 1.6 A, 250 VAC

Raktáron
Tétel: BD4NLG Modell: MDA-1-6/10-R

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerámia biztosíték
TestnevelésHengeres
Jelenlegi minősítés1.6A
Átmérő6.35mm
Biztosíték mérete / csoportja3AB (6.3 x 32 mm)
Biztosíték típusaLassú fújás
Hossz31.75mm
Felszerelési stílusBirtokos
Felmondás típusaCsipesz
Feszültség (AC)250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0022
Hajó hossza (cm)80.65

Termékváltozatok

TermékekModellTételTestnevelésJelenlegi minősítésHosszFelszerelési stílusFelmondás típusaÁtmérőBiztosíték erősítőkPkg. Menny.Ár
BUSSMANN MDA-1-R biztosíték 1a Mda 250vac - 5 db-os csomag | AA9DGN 1CL85 MDA-1-RBiztosítékHengeres-1.25 "--1 / 4 "15€59.12
BUSSMANN MDA-1-1/2-R biztosíték 1-1/2a Mda 250vac - 5 db-os csomag | AA9DGP 1CL86 MDA-1-1 / 2-RBiztosítékHengeres-1.25 "--1 / 4 "1.55€58.73
BUSSMANN MDA-1-1/4-R biztosíték 1-1/4a Mda 250vac - 5 db-os csomag | AA9DGQ 1CL87 MDA-1-1 / 4-RBiztosítékHengeres-1.25 "--1 / 4 "1.255€59.80
BUSSMANN MDA-1/2-R biztosíték 1/2a Mda 250vac - 5 db-os csomag | AA9DGR 1CL90 MDA-1/2-RBiztosítékHengeres-1.25 "--1 / 4 "1/25€50.37
BUSSMANN MDA-1/4-R biztosíték 1/4a Mda 250vac - 5 db-os csomag | AA9DGT 1CL92 MDA-1/4-RBiztosítékHengeres-1.25 "--1 / 4 "1/45€61.84
BUSSMANN MDA-10-R Biztosíték 10a Mda 250vac - 5 db-os csomag | AA9DGU 1CL94 MDA-10-RBiztosítékHengeres-1.25 "--1 / 4 "105€41.45
BUSSMANN MDA-12-R biztosíték 12a Mda 250vac - 5 db-os csomag | AA9DGV 1CL95 MDA-12-RBiztosítékHengeres-1.25 "--1 / 4 "125€40.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN MDA-1-6/10-R kerámia biztosíték, lassú ütés, 1.6 A, 250 VAC
€2.93 /Mértékegység