Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN LPT-35 Biztosíték 35a T osztály Lpt 600vac/300vdc | AD7ACY 4CX68

BUSSMANN LPT-35 Biztosíték 35a T osztály Lpt 600vac/300vdc

Raktáron
Tétel: AD7ACY Modell: LPT-35Kereszthivatkozás: 4CX68
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
€113.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaKerámiai
TestnevelésHengeres
OsztályT
Átmérő13 / 16 "
ElemKettős
Biztosíték erősítők35
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200 kA 600 VAC-on, 10 kA 300 VDC-on
Hossz1 9 / 16 "
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés600VAC / 300VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkÁr
BUSSMANN LPT-40 Biztosíték 40a T osztály Lpt 600vac/300vdc | AD7ACZ 4CX69 LPT-4040€113.59
BUSSMANN LPT-50 Biztosíték 50a T osztály Lpt 600vac/300vdc | AD7ADA 4CX71 LPT-5050€113.59
BUSSMANN LPT-60 Biztosíték 60a T osztály Lpt 600vac/300vdc | AD7ADB 4CX72 LPT-6060€104.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN LPT-35 Biztosíték 35a T osztály Lpt 600vac/300vdc
€113.59 /Mértékegység