Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN LPS-RK-2/10SP ipari és elektromos biztosíték, 200 mA, 600 VAC

Raktáron
Tétel: BD4MHE Típus: LPS-RK-2/10SP
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
€37.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus biztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
TestnevelésPatron biztosítékok
Jelenlegi minősítés200mA
DC feszültség besorolása300 VDC
Átmérő0.81 "
Biztosíték mérete / csoportjaALACSONY CSÚCS
Biztosíték típusaIdőkésleltetés / Lassú fújás
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása300kA
Hossz5"
Mfr. SorozatLPS-RK_SP
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaIpari biztosítékok
Felmondás típusaCsipesz
típusáltalános
Feszültség (AC)600 VAC
Feszültség (DC)300VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3545

Termék részletek:

    • LPS-RK_SP sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültség (AC)AC feszültség besorolásaTestnevelésJelenlegi minősítésDC feszültség besorolásaÁtmérőHosszFelmondás típusaÁr
BUSSMANN LPS-RK-70SP-TP Ipari és elektromos biztosíték, 70A, 600VAC | BC7WEH LPS-RK-70SP-TP600 VAC600 VACPatronpengék biztosítékai70A300 VDC--Kés él€346.08
BUSSMANN LPN-RK-15/100SP ipari és elektromos biztosíték, 150mA, 250VAC | BC7XFM LPN-RK-15 / 100SP250 VAC250 VACPatron biztosítékok150mA250 VDC0.56 "2"Csipesz€20.00
BUSSMANN LPS-RK-200SP-TP Ipari és elektromos biztosíték, 200A, 600VAC | BC9NXM LPS-RK-200SP-TP600 VAC600 VACPatronpengék biztosítékai200A300 VDC--Kés él€671.91
BUSSMANN LPS-RK-225SP-TP Ipari és elektromos biztosíték, 225A, 600VAC | BD2TXL LPS-RK-225SP-TP600 VAC600 VACPatronpengék biztosítékai225A300 VDC--Kés él€1,343.45
BUSSMANN LPS-RK-3/10SP Ipari és elektromos biztosíték, 300mA, 600VAC | BD3AVH LPS-RK-3 / 10SP600 VAC600 VACPatron biztosítékok300mA300 VDC0.81 "5"Csipesz€37.03
BUSSMANN LPS-RK-125SP-TP Ipari és elektromos biztosíték, 125A, 600VAC | BD3DPT LPS-RK-125SP-TP600 VAC600 VACPatronpengék biztosítékai125A300 VDC--Kés él€671.91
BUSSMANN LPS-RK-350SP-TP Ipari és elektromos biztosíték, 350A, 600VAC | BD4GMR LPS-RK-350SP-TP600 VAC600 VACPatronpengék biztosítékai350A300 VDC--Kés él€1,343.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN LPS-RK-2/10SP ipari és elektromos biztosíték, 200 mA, 600 VAC
€37.03 /Mértékegység