Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN KUX12-WWCMT sorkapocs, mérő 22AWG - 6AWG, 60A, hőre lágyuló, 50-es csomag | BC9PZZ

BUSSMANN KUX12-WWCMT Terminal Block, Gauge 22AWG - 6AWG, 60A, Thermoplastic, 50 Pack

Raktáron
Item: BC9PZZ Modell: KUX12-WWCMT
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
€38.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerminálblokk
Kapcsolattartó anyagSárgaréz
Jelenlegi minősítés60A
Magasság1.25 "
Ház anyagaHőre lágyuló
Hossz8.75 "
Max. Működési hőmérséklet105 fok. C
Szerelési szögEgyenes
Felszerelési stílusBizottság
Pozíciók száma12
Sorok száma2
CsomagolásTömeg
Hangmagasság0.62in
GalvanizálásNikkel
A termék típusaKorlát sorkapcsok
Felmondás típusaCsavar
Feszültség600V
Szélesség2"
Vezetékmérő22 AWG - 6 AWG
Huzalmérő max6 AWG
Huzalmérő min22 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18

Termék részletek:

    • KU sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
BUSSMANN KUXRL12 sorkapocs, mérő 22AWG - 6AWG, 60A, hőre lágyuló műanyag, 50 csomag | BC7TZJ KUXRL128.75 "€49.17
BUSSMANN KUX6-W sorkapocs, mérő 22AWG - 6AWG, 60A, hőre lágyuló műanyag, 50 csomag | BC8DPZ KUX6-W5"€15.27
BUSSMANN KUX4-W sorkapocs, mérő 22AWG - 6AWG, 60A, hőre lágyuló műanyag, 50 csomag | BD2XXZ KUX4-W3.75 "€9.98
BUSSMANN KUX2-BPNU sorkapocs, mérő 22AWG - 6AWG, 60A, hőre lágyuló műanyag, 250 csomag | BD3FME KUX2-BPNU2.5 "€5.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KUX12-WWCMT Terminal Block, Gauge 22AWG - 6AWG, 60A, Thermoplastic, 50 Pack
€38.76 /Mértékegység