BUSSMANN KGJ-E-100 speciális biztosíték, kondenzátorbiztosíték, gyors kioldás, 600 VAC, 100 A, kerek testű biztosíték | BD3UUB

BUSSMANN KGJ-E-100 speciális biztosíték, kondenzátorbiztosíték, gyors kioldás, 600 VAC, 100 A, kerek testű biztosíték

Raktáron
Tétel: BD3UUB Modell: KGJ-E-100

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€354.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor biztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
TestnevelésKerek testű biztosítékok
Jelenlegi minősítés100A
Biztosíték mérete / csoportjaLimitron
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaJelzővel
Megszakítás besorolása200kA
Hossz3.8mm
Mfr. SorozatKGJ-E
Felszerelési stílusCsavar
CsomagolásTömeg
Felmondás típusaMenetes csatlakozó
típusKondenzátor biztosíték
Feszültség (AC)600 VAC
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 228.6

Termék részletek:

    • KGJ-E sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésSzélességÁr
BUSSMANN KGJ-E-60 speciális biztosíték, kondenzátorbiztosíték, 60A, 600VAC | BC8XUR KGJ-E-60Kerek testű biztosítékok60A1"€334.27
BUSSMANN KGJ-E-225 speciális biztosíték, kondenzátorbiztosíték, 225A, 600 VAC | BC8ZLQ KGJ-E-225Kerek testű biztosítékok225A1.25 "€610.99
BUSSMANN KGJ-E-175 speciális biztosíték, kondenzátorbiztosíték, gyors kioldás, 600 VAC, 175 A, kerek testű biztosíték | BC9YMB KGJ-E-175Kerek testű biztosítékok175A1.25 "€585.75
BUSSMANN KGJ-E-200 kondenzátorbiztosíték, kerek test, gyorsfúvós, 200A, 600VAC | BD2JXT KGJ-E-200Kerek test200A1.25 "€593.37
BUSSMANN KGJ-E-250 kondenzátorbiztosíték, kerek ház, gyorsfúvó, 250A, 600VAC | BD2WKY KGJ-E-250Kerek test250A1.25 "€484.09
ajánlatkérés
BUSSMANN KGJ-E-35 speciális biztosíték, kondenzátorbiztosíték, gyors kioldás, 600 VAC, 35 A, kerek testű biztosíték | BD3CDX KGJ-E-35Kerek testű biztosítékok35A1"€354.37
BUSSMANN KGJ-E-50 speciális biztosíték, kondenzátorbiztosíték, 50A, 600VAC | BD3CDY KGJ-E-50Kerek testű biztosítékok50A1"€351.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KGJ-E-100 speciális biztosíték, kondenzátorbiztosíték, gyors kioldás, 600 VAC, 100 A, kerek testű biztosíték
€354.37 /Mértékegység