Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN JCK-9R Fuse 200a R osztályú Jck 2540vac | AA9UNF 1FG61

BUSSMANN JCK-9R biztosíték 200a, R osztályú Jck 2540vac

Raktáron
Tétel: AA9UNF Modell: JCK-9RKereszthivatkozás: 1FG61
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
€2,610.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályR besorolású
Átmérő3"
ElemKettős
Biztosíték erősítők200
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása80 kA (aszim.) 50 kA (szim.)
Hossz11.25 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés2540 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.14
Hajó magassága (cm)45.47
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8535100020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályMegszakítás besorolásaHosszFeszültségértékelésÁr
BUSSMANN JCY-200E biztosíték 200a E osztályú Jcy 5500vac | AA9UMZ 1FG16 JCY-200EE-besorolású60 kA (aszim.) 40 kA (szim.)15.875 "5500 VAC€2,834.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN JCK-9R biztosíték 200a, R osztályú Jck 2540vac
€2,610.12 /Mértékegység