Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN JCI-5E speciális biztosíték, középfeszültségű biztosíték, E-besorolás, időkésleltetés/lassú fújás, 7.2 kVAC | BC8UFE

BUSSMANN JCI-5E speciális biztosíték, középfeszültségű biztosíték, E-besorolás, időkésleltetés/lassú fújás, 7.2 kVAC

Raktáron
Cikkszám: BC8UFE Modell: JCI-5E

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€969.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözepes feszültségű biztosíték
AC feszültség besorolása7.200 k VAC
Jelenlegi minősítés5A
Átmérő1.6 "
Biztosíték típusaIdőkésleltetés / Lassú fújás
Mutató stílusaJelzővel
Megszakítás besorolása130 kA, 80 kA
Hossz1.073 láb.
Mfr. SorozatJCI
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaE-besorolású középfeszültségű biztosíték
Felmondás típusaCsipesz
típusE-névleges biztosíték
Feszültség (AC)7.2 kVAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475

Termék részletek:

    • JCI sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésÁr
BUSSMANN JCI-3E speciális biztosíték, középfeszültség, E-besorolás, időkésleltetés/lassú fújás, 7.2 kVAC | BC9KJC JCI-3E3A€969.04
BUSSMANN JCI-10E középfeszültségű biztosíték, 10A, 7.2kVAC | BD2QLH JCI-10E10A€1,044.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN JCI-5E speciális biztosíték, középfeszültségű biztosíték, E-besorolás, időkésleltetés/lassú fújás, 7.2 kVAC
€969.04 /Mértékegység