BUSSMANN GMC-10A Glass Fuse, Cylindrical, 10 A, 125 VAC, 5.2 mm Diameter, 20 mm Length

Tétel: BC8ZHT Modell: GMC-10A
€3.80 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

AC feszültség besorolása125 VAC
TestnevelésHengeres
Jelenlegi minősítés10A
Átmérő5.2mm
Biztosíték mérete / csoportja5 x 20 mm
Biztosíték típusaKözepes / normál ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása200A
Hossz20 láb.
Felszerelési stílusTartó / klip
CsomagolásTömeg
A termék típusaÉszak-amerikai Ferrule biztosíték
Ellenállás7 MOhms
Felmondás típusaCsipesz

Termék részletek:

    • GMC sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN GMC-10A Glass Fuse, Cylindrical, 10 A, 125 VAC, 5.2 mm Diameter, 20 mm Length
€3.80 /Mértékegység