Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN GLX-3/4 Leaded Fuse, 750mA, 125VAC

Raktáron
Tétel: BD3KKV Modell: GLX-3/4
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
€39.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítékok
TestnevelésÓlmozott biztosítékok
Jelenlegi minősítés750mA
Átmérő3.7mm
Biztosíték mérete / csoportja3.7 7.6 mm x mm
Biztosíték típusaIdőkésleltetés / Lassú fújás
Mutató stílusaMutató nélkül
Hossz7.6mm
Mfr. SorozatGLX
CsomagolásTömeg
Felmondás típusaSugárirányú
Feszültség (AC)125 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaTételÁr
BUSSMANN GLX-3 átmenő lyukú ólombiztosíték, PCB-rögzítés, időkésleltetés/lassú fújás, 125VAC | BC9KZA GLX-33A3.7 7.6 mm x mmIdőkésleltetés / Lassú fújásLyukkal vezetett biztosítékon keresztül€39.31
BUSSMANN GLX-4 átmenő lyukú ólombiztosíték, NYÁK-ra szerelhető, időkésleltetés/lassú fújás, 125VAC | BC9RDH GLX-44A3.7 7.6 mm x mmIdőkésleltetés / Lassú fújásLyukkal vezetett biztosítékon keresztül€39.31
BUSSMANN GLX-1/2 átmenő lyukú ólombiztosíték, PCB-rögzítés, időkésleltetés/lassú fújás, 125VAC, 500mA | BC9VQV GLX-1/2500mA3.7 7.6 mm x mmIdőkésleltetés / Lassú fújásLyukkal vezetett biztosítékon keresztül€39.31
BUSSMANN GLX-5 NYÁK-ra szerelhető biztosíték, lassú átfúvás, 5A, 125VAC, 10 csomag | BD2NBB GLX-55A3.7 x 7.6 mmLassú fújásNYÁK rögzítő biztosíték€32.49
ajánlatkérés
BUSSMANN GLX-1 NYÁK-ra szerelhető biztosíték, lassú átfúvás, 1A, 125VAC, 10 csomag | BD4QKU GLX-11A3.7 x 7.6 mmLassú fújásNYÁK rögzítő biztosíték€32.49
ajánlatkérés
BUSSMANN GLX-1/4 NYÁK-ra szerelhető biztosíték, lassú ütés, 250 mA, 125 VAC, 10 csomag | BD6AGU GLX-1/4250mA3.7 x 7.6 mmLassú fújásNYÁK rögzítő biztosíték€39.31
BUSSMANN GLX-2 átmenő lyukú ólombiztosíték, PCB-rögzítés, időkésleltetés/lassú fújás, 125VAC | BD6AGV GLX-22A3.7 7.6 mm x mmIdőkésleltetés / Lassú fújásLyukkal vezetett biztosítékon keresztül€39.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN GLX-3/4 Leaded Fuse, 750mA, 125VAC
€39.31 /Mértékegység