Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN GDC-200MA Biztosíték 200ma Gdc 250vac - 5 db-os csomag | AA9BYN 1CD11

BUSSMANN GDC-200MA biztosíték 200ma Gdc 250vac - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA9BYN Típus: GDC-200MAKereszthivatkozás: 1CD11
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
€63.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveg
TestnevelésHengeres
Átmérő5mm
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőMersen / Gould GDG
Biztosíték erősítők200mA
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása35A 250 VAC
Hossz20 láb.
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)0.76
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536100020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkPkg. Menny.Ár
BUSSMANN GDC-1.25A biztosíték 1-1/4a Gdc 250vac - 5 db-os csomag | AA9BYF 1CD04 GDC-1.25A1.255€40.16
BUSSMANN GDC-1.6A biztosíték 1-6/10a Gdc 250vac - 5 db-os csomag | AA9BYG 1CD05 GDC-1.6A1-6 / 10A5€40.81
BUSSMANN GDC-100MA Biztosíték 100ma Gdc 250vac - 5 db-os csomag | AA9BYH 1CD06 GDC-100MA100mA5€64.53
BUSSMANN GDC-125MA biztosíték 125ma Gdc 250vac - 5 db-os csomag | AA9BYJ 1CD07 GDC-125MA125mA5€60.46
BUSSMANN GDC-160MA Biztosíték 160ma Gdc 250vac - 5 db-os csomag | AA9BYK 1CD08 GDC-160MA160mA5€63.61
BUSSMANN GDC-1A biztosíték 1a Gdc 250vac - 5 db-os csomag | AA9BYL 1CD09 GDC-1A1A5€40.21
BUSSMANN GDC-2.5A biztosíték 2-1/2a Gdc 250vac - 5 db-os csomag | AA9BYM 1CD10 GDC-2.5A2.55€40.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN GDC-200MA biztosíték 200ma Gdc 250vac - 5 db-os csomag
€63.84 /csomag