Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FWX-800A félvezető biztosíték, 800A, 250VAC | BD3BQK

BUSSMANN FWX-800A félvezető biztosíték, 800A, 250 VAC

Raktáron
Tétel: BD3BQK Típus: FWX-800A
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
€338.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolása250 VAC
TestnevelésPatronpengék biztosítékai
Jelenlegi minősítés800A
DC feszültség besorolása250 VDC
Átmérő2"
EAN5027590061704
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása200kA
Hossz3.84 "
Mfr. SorozatFWX_A
Felszerelési stílusStud
CsomagolásTömeg
A termék típusaNagy sebességű észak-amerikai biztosíték
Felmondás típusaBehabzsol
típusNagy sebességű biztosíték
Feszültség (AC)250 VAC
Feszültség (DC)250VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)5.33

Termék részletek:

    • FWX_A sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték mérete / csoportjaAC feszültség besorolásatest anyagaJelzi / nem jelziMegszakítás besorolásaHosszMfr. SorozatFelszerelési stílusÁr
BUSSMANN 170N3437 Biztosíték 65a 170n 660v | AA6PNL 14L650 170N3437--Kerámiaijelezve200kA79.8mm--€537.85
BUSSMANN KAJ-60 Biztosíték 60a Kaj 600vac | AA9MWD 1DZ67 KAJ-60--MelaminNem jelzi5 kA 600 VAC mellett3"--€197.29
BUSSMANN KAW-A-35 speciális félvezető biztosíték, gyors ütés, 130 VAC, 35 A, patronos biztosíték | BC7TZE KAW-A-355AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)130 VAC----KAWBirtokos€53.34
BUSSMANN KAX-12 speciális félvezető biztosíték, gyorsfújás, 250 VAC, patronos biztosíték | BC7TZF KAX-125AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)250 VAC----KAXBirtokos€51.81
BUSSMANN 170M3418/LE félvezető biztosíték, 6 db | BC7WHK 170M3418 / LE--------€301.16
BUSSMANN XL50F400A speciális biztosíték, 400A, 500VAC | BC8GHX XL50F400A-500 VAC-----Stud€466.55
BUSSMANN KBX-1000 speciális félvezető biztosíték, 1kA | BC8JCA KBX-1000------KBX-€3,550.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FWX-800A félvezető biztosíték, 800A, 250 VAC
€338.63 /Mértékegység