Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FWK-10A20F speciális biztosíték, nagy sebességű, gyors fújás, 750VAC/750VDC, patronos biztosíték | BD3JEH

BUSSMANN FWK-10A20F speciális biztosíték, nagy sebesség, gyors fújás, 750 VAC/750 VDC, patronos biztosíték

Raktáron
Cikkszám: BD3JEH Típus: FWK-10A20F
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
€169.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyutacs
AC feszültség besorolása750 VAC
TestnevelésPatron biztosítékok
Jelenlegi minősítés10A
DC feszültség besorolása750 VDC
Átmérő20.5mm
Biztosíték mérete / csoportja20 127 mm x mm
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Hossz127mm
Mfr. SorozatFWK 750V: 5-60A
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaNagy sebességű patron biztosíték
Felmondás típusaCsipesz
típusNagy sebességű biztosíték
Feszültség (AC)750 VAC
Feszültség (DC)750VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1004

Termék részletek:

    • FWK 750V: 5-60A sorozat

Termékváltozatok

TermékekModelltípusTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaTételFelszerelési stílusA termék típusaFelmondás típusaÁr
BUSSMANN FWL-20A20FI speciális biztosíték, nagy sebességű, gyors fújás, 750VAC/750VDC, 20A, patronos biztosíték | AX7NMM FWL-20A20FINagy sebességű biztosítékPatron biztosítékok20A20 127 mm x mmGyutacsBirtokosNagy sebességű patron biztosítékCsipesz€133.20
BUSSMANN FWK-8A20F speciális biztosíték, 8A, 750 VAC | BC8TMG FWK-8A20FNagy sebességű biztosítékPatron biztosítékok8A20 127 mm x mmBiztosítékBirtokosNagy sebességű patron biztosítékCsipesz€157.34
BUSSMANN FWK-20A20F speciális biztosíték, nagy sebességű, gyors fújás, 750VAC/750VDC, 20A, patronos biztosíték | BC9TYY FWK-20A20FNagy sebességű biztosítékPatron biztosítékok20A20 127 mm x mmGyutacsBirtokosNagy sebességű patron biztosítékCsipesz€167.61
BUSSMANN FWK-60A25F speciális biztosíték, 60A, 750VDC | BD2QKZ FWK-60A25FVontatási biztosíték kapcsolóPatronpengék biztosítékai60A25 146 mm x mmBiztosítékStudNagy sebességű félvezető biztosítékBehabzsol€202.75
BUSSMANN FWK-5A20F speciális biztosíték, nagy sebességű, gyors fújás, 750 VAC/750 VDC, patronos biztosíték | BD2VHZ FWK-5A20FNagy sebességű biztosítékPatron biztosítékok5A20 127 mm x mmGyutacsBirtokosNagy sebességű patron biztosítékCsipesz€167.61
BUSSMANN FWK-30A20F speciális biztosíték, nagy sebességű, gyors fújás, 750VAC/750VDC, 30A, patronos biztosíték | BD3HJP FWK-30A20FNagy sebességű biztosítékPatron biztosítékok30A20 127 mm x mmGyutacsBirtokosNagy sebességű patron biztosítékCsipesz€167.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FWK-10A20F speciális biztosíték, nagy sebesség, gyors fújás, 750 VAC/750 VDC, patronos biztosíték
€169.25 /Mértékegység