Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FWJ-300A biztosíték 300a Fwj 1000vac | AA9PDZ 1EH76

BUSSMANN FWJ-300A Biztosíték 300a Fwj 1000vac

Raktáron
Tétel: AA9PDZ Modell: FWJ-300AKereszthivatkozás: 1EH76
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
€954.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
test anyagaÜveggyapot
TestnevelésCsavaroz
OsztályNagy sebességű
Átmérő2"
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A100P
Biztosíték erősítők300
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása100 kA 1000 VAC mellett
Hossz5.75 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés1000 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8536100040
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaTestnevelésÁtmérőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszFeszültségértékelésÁr
BUSSMANN FWJ-175A Biztosíték 175a Fwj 1000vac/800vdc | AA9PDR 1EH69 FWJ-175AÜveggyapotCsavaroz1.5 "17525 kA 1000 VAC-on, 50 kA 800 VDC-on5 11 / 16 "1000VAC / 800VDC€551.71
BUSSMANN FWJ-1800A Biztosíték 1800a Fwj 1000vac | AA9PDT 1EH70 FWJ-1800AÜveggyapotCsavaroz3.5 "1800100 kA 1000 VAC mellett6 13 / 16 "1000 VAC€2,581.18
BUSSMANN FWJ-200A Biztosíték 200a Fwj 1000vac/800vdc | AA9PDV 1EH72 FWJ-200AÜveggyapotCsavaroz1.5 "20025 kA 1000 VAC-on, 50 kA 800 VDC-on5 11 / 16 "1000VAC / 800VDC€556.90
BUSSMANN FWJ-20A14F Biztosíték 20a Fwj 1000vac/800vdc | AA9PDW 1EH73 FWJ-20A14FKerámiaiHengeres9 / 16 "2025 kA 1000 VAC-on, 20 kA 800 VDC-on2.625 "1000VAC / 800VDC€135.19
BUSSMANN FWJ-250A Biztosíték 250a Fwj 1000vac | AA9PDX 1EH74 FWJ-250AÜveggyapotCsavaroz2"250100 kA 1000 VAC mellett5.75 "1000 VAC€954.74
BUSSMANN FWJ-30A14F Biztosíték 30a Fwj 1000vac/800vdc | AA9PEA 1EH77 FWJ-30A14FKerámiaiHengeres9 / 16 "3025 kA 1000 VAC-on, 20 kA 800 VDC-on2.625 "1000VAC / 800VDC€136.31
BUSSMANN FWJ-350A Biztosíték 350a Fwj 1000vac | AA9PEB 1EH78 FWJ-350AÜveggyapotCsavaroz2"350100 kA 1000 VAC mellett5.75 "1000 VAC€954.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FWJ-300A Biztosíték 300a Fwj 1000vac
€954.74 /Mértékegység