Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FWH-200B nagy sebességű biztosíték, 200 A, 500 VAC/DC | AE8QUG 6F398

BUSSMANN FWH-200B nagy sebességű biztosíték, 200 A, 500 VAC/DC

Raktáron
Tétel: AE8QUG Típus: FWH-200BKereszthivatkozás: 6F398

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€196.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolása500V AC
test anyagaKerámiai
TestnevelésCsavaroz
OsztályNagy sebességű
Kompatibilis1BS sorozat
Jelenlegi minősítés200A
DC feszültség besorolása500V DC
Átmérő1 5 / 32 "
EAN5027590020916
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A50P, Littelfuse L50S
Biztosíték erősítők200
Biztosíték blokk kialakításaNem elutasítás
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200kA 500V AC, 50kA 500V DC
Hossz3 5 / 8 "
Mfr. SorozatA50QS, Bussmann FWH, Littelfuse L50S, Mersen A50P
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességNagy sebességű
Vizuális jelzésNem jelzi
Feszültségértékelés500 VAC/DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3
Hajó hossza (cm)9.09
Hajószélesség (cm)3
HS-kód8536100040
Származási országIN

Termék részletek:

A Bussmann FWH-200B biztosíték ideális ipari, kereskedelmi és autóipari alkalmazásokhoz az áramkör túláram elleni védelmére. Diódákkal és tirisztorokkal használják változtatható sebességű meghajtókban, egyenirányítókban és szünetmentes tápegységekben, hogy néhány másodpercen belül kinyíljanak, ha ideiglenes túlterhelésnek vagy túlfeszültségnek van kitéve.

Jellemzők:

  • Ez a biztosíték felcsavarozható testtel rendelkezik a könnyű beszerelés és szétszerelés érdekében.
  • Egyetlen elemmel érkezik, és funkcionálisan megegyezik a Ferraz / Gould A50P, Littelfuse L50S típusokkal.
  • Ez a nem jelző biztosíték akár 500 VAC / DC névleges feszültséget kínál a követelményeknek megfelelően.
  • Kerámia testtel rendelkezik az alacsony ívfeszültség és a minimális energiaáteresztés érdekében.
  • Nézze meg a Bussmannt is FWH-125A biztosíték üvegszálas szerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a fokozott elektromos szigetelés érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell beépíteni a Bussmann FWH-200B biztosítékot?

A.

  • Kapcsolja ki a tápfeszültséget, és válassza ki a megfelelő biztosítékot.
  • Nyissa ki a tartót, helyezze be a biztosítékot, és gondoskodjon a biztonságos illeszkedésről.
  • Zárja le a tartó fedelét, és állítsa vissza az áramellátást.
  • Ellenőrizze a megfelelő működést funkcionális teszttel.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a biztosíték kiválasztásakor?

A.

  • Egyezzen meg a névleges áram- és feszültségértékeket.
  • Alkalmasság a berendezés típusához.
  • Megfelelő rövidzárlati áramkezelés.
  • A kívánt idő-áram válasz.
  • Környezeti feltételek.
  • Illessze be a biztosítéktartó méretét.

K. Hogyan előzhetem meg ezt a biztosítékot az elektromos veszélyektől és a rövidzárlattól?

A.

  • A helyes beállításhoz kövesse az útmutatásokat.
  • Igazítsa a biztosítékok névleges értékét az áramkör igényeihez.
  • Minden alkatrészhez megfelelő biztosítékot használjon.
  • Ellenőrizze a kopást, sérülést vagy korróziót.
  • Ügyeljen a tiszta és szilárd tartó érintkezőkre.
  • Maradjon a biztosíték kapacitásán belül.
  • Védje fedővel a környezettől.
  • Azonnal cserélje ki a kiégett vagy sérült biztosítékokat.
  • Kérjen szakértelmet a bonyolult beállításokhoz.

Termékváltozatok

TermékekModellMegszakítás besorolásaAC feszültség besorolásatest anyagaHosszMfr. SorozatSebességFelmondás típusaTestnevelésÁr
BUSSMANN FWH-35A nagy sebességű biztosíték, 35 A, 500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 FWH-35A200 kA 500 VAC-on, 50 kA 500 VDC-on-Üveggyapot3.187 "-Gyorsan ható-Csavaroz€165.48
BUSSMANN FWH-40A nagy sebességű biztosíték, 40 A, 500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 FWH-40A200 kA 500 VAC-on, 50 kA 500 VDC-on-Üveggyapot3.187 "-Gyorsan ható-Csavaroz€152.70
BUSSMANN FWH-45B nagy sebességű biztosíték, 45 A, 500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 FWH-45B200 kA 500 VAC-on, 50 kA 500 VDC-on-Kerámiai3.187 "-Gyorsan ható-Csavaroz€152.70
BUSSMANN FWH-60A nagy sebességű biztosíték, 60 A, 500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 FWH-60A200 kA 500 VAC-on, 50 kA 500 VDC-on-Üveggyapot3.187 "-Gyorsan ható-Csavaroz€276.05
BUSSMANN FWH-125A nagy sebességű biztosíték, 125 A, 500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 FWH-125A200 kA 500 VAC-on, 50 kA 500 VDC-on-Üveggyapot3.625 "-Gyorsan ható-Csavaroz€186.24
BUSSMANN FWH-100A nagy sebességű biztosíték, 100 A, 500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45 FWH-100A200 kA 500 VAC-on, 50 kA 500 VDC-on-Üveggyapot3.625 "-Gyorsan ható-Csavaroz€112.98
BUSSMANN FWH-70A nagy sebességű biztosíték, 70 A, 500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 FWH-70A200 kA 500 VAC-on, 50 kA 500 VDC-on-Üveggyapot3.625 "-Gyorsan ható-Csavaroz€168.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FWH-200B nagy sebességű biztosíték, 200 A, 500 VAC/DC
€196.58 /Mértékegység