Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FRS-R-8ID biztosíték Rk5 Frs-r-id 8a 600vac/300vdc | AC9CCR 3FKL1

BUSSMANN FRS-R-8ID biztosíték Rk5 Frs-r-id 8a 600vac/300vdc

Raktáron
Tétel: AC9CCR Típus: FRS-R-8IDKereszthivatkozás: 3FKL1
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
€45.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveggyapot
TestnevelésHengeres
OsztályRK5
Átmérő13 / 16 "
ElemKettős
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould TRS, Littlefuse FLSR
Biztosíték erősítők8
Biztosítéktartó kódP
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása200 kA 600 VAC-on, 20 kA 300 VDC-on
Hossz5"
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés600VAC / 300VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőBiztosíték erősítőkBiztosítéktartó kódHosszÁr
BUSSMANN FRS-R-10ID biztosíték Rk5 Frs-r-id 10a 600vac / 300vdc | AC9CBZ 3FKJ2 FRS-R-10ID13 / 16 "10P5"€52.77
BUSSMANN FRS-R-12ID biztosíték Rk5 Frs-r-id 12a 600vac / 300vdc | AC9CCA 3FKJ3 FRS-R-12ID13 / 16 "12P5"€44.61
BUSSMANN FRS-R-15ID biztosíték Rk5 Frs-r-id 15a 600vac / 300vdc | AC9CCB 3FKJ4 FRS-R-15ID13 / 16 "15P5"€49.38
BUSSMANN FRS-R-17-1-2ID biztosíték Rk5 Frs-r-id 17-1 / 2a 600vac / 300vdc | AC9CCC 3FKJ5 FRS-R-17-1-2ID13 / 16 "17.5P5"€56.68
BUSSMANN FRS-R-20ID biztosíték Rk5 Frs-r-id 20a 600vac / 300vdc | AC9CCD 3FKJ6 FRS-R-20ID13 / 16 "20P5"€50.87
BUSSMANN FRS-R-25ID biztosíték Rk5 Frs-r-id 25a 600vac / 300vdc | AC9CCE 3FKJ7 FRS-R-25ID13 / 16 "25P5"€51.69
BUSSMANN FRS-R-30ID biztosíték Rk5 Frs-r-id 30a 600vac / 300vdc | AC9CCF 3FKJ8 FRS-R-30ID13 / 16 "30P5"€51.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FRS-R-8ID biztosíték Rk5 Frs-r-id 8a 600vac/300vdc
€45.01 /Mértékegység