A Bussmann FL3K6 biztosítékhorony egy olvadó láncszem, amelyet elektromos rendszerekben használnak a túláram okozta károk megelőzésére, mint például a rövidzárlatok és az elosztó- és áramellátó rendszerekben fellépő hibák, így biztosítva a megbízható működést.
Jellemzők:
- Egyelemes kialakítása hatékony védelmet nyújt a középfeszültségű áramkörök számára.
- Ez a biztosíték egy gyors működésű karakterisztikát tartalmaz, amely gyors választ ad a túláram eseményekre.
- Kivehető gombfejjel van felszerelve, amely lehetővé teszi a gyors cserét és karbantartást.
- Ezt a kioldható biztosítékhornyot 27 kV-ig terjedő közepes feszültségű biztosítékkal való használatra tervezték, amelyekhez eltávolítható gombcsatlakozók szükségesek.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a funkciója a biztosítékhornyoknak?
Az olvadó link egy rövid, alacsony feszültségű vezeték, amely biztosítékként működik a jármű kábelkötegében. Az olvadó linkek áramkörvédelmet biztosítanak a jármű vezetékeiben rövidzárlat vagy feszültségcsúcs esetén. Ezek a szigetelt vezetékek olyan alkalmazásokban használhatók, ahol az autóbiztosíték nem megfelelő.
K. Miben különbözik az olvadó összekötő a biztosítéktól?
V. Az olvasztható láncszemek ugyanazt az alapvető célt szolgálják, mint a biztosítékok, bár finom eltérésekkel. Az autóipari alkalmazások területén az olvadó láncszem olyan huzalszakaszra utal, amely jelentősen kisebb átmérőjű, mint a védeni kívánt huzal.
K. Egy biztosíték védi az áramkört?
V. Igen, egy olvadó link védi az áramkört. Rövidebb és vékonyabb vezetékdarab, mint az áramkörben lévő normál vezetékek. Erősebb biztosítékhoz csatlakoztatva, amely képes kezelni a nagy, általában 30 amperes vagy nagyobb áramokat, biztonságosan tartja az áramkört azáltal, hogy megakadályozza a nagy áramáramlást.