Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FBP-300 Specialty Semiconductor Fuse, Fast Blow, 700VAC/700VDC, 300A, Cartridge Fuse | BD2WER

BUSSMANN FBP-300 speciális félvezető biztosíték, gyors fújás, 700 VAC/700 VDC, 300 A, patronos biztosíték

Raktáron
Tétel: BD2WER Modell: FBP-300
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
€607.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolása700 VAC
TestnevelésPatronpengék biztosítékai
Jelenlegi minősítés300A
DC feszültség besorolása700 VDC
Biztosíték típusaGyors ütés
Magasság31mm
Mutató stílusaMutató nélkül
Hossz129mm
Mfr. SorozatFBP
Felszerelési stílusStud
CsomagolásTömeg
Felmondás típusaBehabzsol
típusFélvezető biztosíték
Feszültség (AC)700 VAC
Feszültség (DC)700VDC
Szélesség54mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675

Termék részletek:

    • FBP sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték mérete / csoportjaAC feszültség besorolásatest anyagaJelzi / nem jelziMegszakítás besorolásaHosszMfr. SorozatFelszerelési stílusÁr
BUSSMANN 170N3437 Biztosíték 65a 170n 660v | AA6PNL 14L650 170N3437--Kerámiaijelezve200kA79.8mm--€537.85
BUSSMANN KAJ-60 Biztosíték 60a Kaj 600vac | AA9MWD 1DZ67 KAJ-60--MelaminNem jelzi5 kA 600 VAC mellett3"--€197.29
BUSSMANN KAW-A-35 speciális félvezető biztosíték, gyors ütés, 130 VAC, 35 A, patronos biztosíték | BC7TZE KAW-A-355AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)130 VAC----KAWBirtokos€53.34
BUSSMANN KAX-12 speciális félvezető biztosíték, gyorsfújás, 250 VAC, patronos biztosíték | BC7TZF KAX-125AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)250 VAC----KAXBirtokos€51.81
BUSSMANN 170M3418/LE félvezető biztosíték, 6 db | BC7WHK 170M3418 / LE--------€301.16
BUSSMANN XL50F400A speciális biztosíték, 400A, 500VAC | BC8GHX XL50F400A-500 VAC-----Stud€466.55
BUSSMANN KBX-1000 speciális félvezető biztosíték, 1kA | BC8JCA KBX-1000------KBX-€3,550.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FBP-300 speciális félvezető biztosíték, gyors fújás, 700 VAC/700 VDC, 300 A, patronos biztosíték
€607.40 /Mértékegység