Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN F02A250V5A Üvegbiztosíték, Gyors fújás, Méret: 6.3 x 32 mm, 5A, 250VAC, 5 csomag

Raktáron
Cikkszám: BC9TFP Típus: F02A250V5A

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜveg biztosíték
TestnevelésHengeres
Jelenlegi minősítés5A
Átmérő0.25 "
Biztosíték mérete / csoportja3AG (6.3 x 32 mm)
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaJelzővel
Hossz1.25 "
Felszerelési stílusBoard Mount
Felmondás típusaTengelyirányú
Feszültség (AC)250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó hossza (cm)80.65

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaFelszerelési stílusFeszültség (AC)Ár
BUSSMANN F02A250V1-6/10S kazettás üvegbiztosíték, Hi-Rel biztosíték, gyorsfúvás, 250VAC, 1.6A, hengeres | BC7TYZ F02A250V1-6/10S1.6A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tartó / klip250 VAC€3.21
BUSSMANN F02A250V1/2A kazettás üvegbiztosíték, Hi-Rel biztosíték, gyorsfújás, 250VAC, 500mA, hengeres | BC8QNC F02A250V1 / 2A500mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Tartó / klip250 VAC€6.53
BUSSMANN F02A125V8A kazettás üvegbiztosíték, Hi-Rel biztosíték, gyorsfújás, 125VAC, hengeres | BC8VQA F02A125V8A8A3AG (6.3 mm x 32 mm)Board Mount125 VAC€6.51
BUSSMANN F02A125V8AS kazettás üvegbiztosíték, Hi-Rel biztosíték, gyorsfújás, 125VAC, hengeres | BC8VQB F02A125V8AS8A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tartó / klip125 VAC€9.56
BUSSMANN F02A250V3A kazettás üvegbiztosíték, Hi-Rel biztosíték, gyors kioldás, 250 VAC, hengeres | BC8XAG F02A250V3A3A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tartó / klip250 VAC€4.07
BUSSMANN F02A250V2AS Üvegbiztosíték, Fast Blow, Mérete 6.3 x 32 mm, 2A, 250VAC, 100 Cs. BC9CLA F02A250V2AS2A3AG (6.3 x 32 mm)Birtokos250 VAC€4.90
BUSSMANN F02A250V2A kazettás üvegbiztosíték, Hi-Rel biztosíték, gyors kioldás, 250VAC, 2A, hengeres | BC9ZQQ F02A250V2A2A3AG (6.3 mm x 32 mm)Board Mount250 VAC€4.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN F02A250V5A Üvegbiztosíték, Gyors fújás, Méret: 6.3 x 32 mm, 5A, 250VAC, 5 csomag
€6.51 /Mértékegység