BISON GEAR & ENGINEERING 026-725E0120F Hipoid hajtóműves motor 14 ford./perc TEFC 115/230VAC | AH7LEY 36VN68

BISON GEAR & ENGINEERING 026-725E0120F Hipoid hajtóműves motor 14 ford./perc TEFC 115/230VAC

Raktáron
Tétel: AH7LEY Típus: 026-725E0120FKereszthivatkozás: 36VN68

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,744.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükséges30 MFD 370V kondenzátor
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Teljes terhelésű erősítők1.9 / 1.5 és 1 / 0.84
Fogaskerékház anyagaAlumínium
Hajtómű anyagaAcél
Áttétel120:1
Sebességtípushypoid
HázHajtómű porított bevonatú festék, motor eloxálva
Hz50/60
Bemenet HP1/8
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely13.625 "
Kenészsír
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték450.0 in.-lb.
motor típusaPSC
Szerelési helyzetMinden szög
Adattábla fordulat / perc14
Nincs terhelés RPM14
Szükséges féktárcsák száma0
Teljes hossz13.625 "
Túlterhelés780 font
Fázis1
Megfordítható tengely kimenetIgen
ForgásCW / CCW
SealsAjak-típusú
Szolgáltatási tényező1
Tengely tájolásaDerékszög
Tengely típusaÜreges
HővédelemEgyik sem
típusAC váltómotor
Feszültség115 / 230 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.72
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)56.39
Hajószélesség (cm)24.89
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hajtóműves féktípus: Nincs

Termékváltozatok

TermékekModellTételHzKondenzátor szükségesHázBemenet HPSzigetelési osztályHossz kevesebb tengelyKenésÁr
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0100 Hipoid hajtóműves motor 16.8 RPM Tefc 115V | AD4BMR 41C215 026-725A0100Hipoid hajtómű6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP a meghosszabbított élettartamért€1,522.93
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0120 Hipoid hajtóműves motor 14 ford/perc Tefc 115v | AD4BMT 41C216 026-725A0120Hipoid hajtómű6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP a meghosszabbított élettartamért€1,522.93
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0150 Hipoid hajtóműves motor 11.2 RPM Tefc 115v | AD4BMU 41C217 026-725A0150Hipoid hajtómű6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP a meghosszabbított élettartamért€1,522.93
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0180 Hipoid hajtóműves motor 9.3 ford./perc Tefc 115v | AD4BMV 41C218 026-725A0180Hipoid hajtómű6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP a meghosszabbított élettartamért€1,522.93
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0240 Hipoid hajtóműves motor 7 ford./perc Tefc 115v | AD4BMW 41C219 026-725A0240Hipoid hajtómű6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP a meghosszabbított élettartamért€1,522.93
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0010 Hipoid hajtóműves motor 168.6 Rpm Tefc 115V | AD4BMX 41C220 026-725A0010Hipoid hajtómű6041C242TEFC1/5B415.375 "PowerSTAR EP a meghosszabbított élettartamért€1,624.40
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0015 Hipoid hajtóműves motor 112.4 Rpm Tefc 115V | AD4BMY 41C221 026-725A0015Hipoid hajtómű6041C242TEFC1/5B415.375 "PowerSTAR EP a meghosszabbított élettartamért€1,624.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 026-725E0120F Hipoid hajtóműves motor 14 ford./perc TEFC 115/230VAC
€1,744.46 /Mértékegység