Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN DFJ-40 nagy sebességű biztosíték, 40 A, Clip Lock, melamin cső | AF9ZVR 30YE09

BUSSMANN DFJ-40 nagy sebességű biztosíték, 40 A, Clip Lock, melamin cső

Raktáron
Tétel: AF9ZVR Modell: DFJ-40Kereszthivatkozás: 30YE09

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€184.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályJ
Jelenlegi minősítés40A
Mélység1-1 / 16 "
Átmérő1 1 / 16 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőMersen / Ferraz Shawmut HSJ
Biztosíték erősítők40
Biztosítéktartó kódAA
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság1"
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása100 kAIC 450 V DC, 200 kAIC 600 V AC
Hossz2"
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
CsőanyagMelamin
Feszültségértékelés600 V AC vagy kevesebb, 450 V DC vagy kevesebb
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536100040

Termék részletek:

A Bussmann DFJ-40 nagysebességű biztosítékot olyan ipari alkalmazásokban használják, amelyek pontos és gyors védelmet igényelnek a túláram ellen. Gyors működésű és magas megszakítási besorolással rendelkezik a még rövid feszültségingadozásokra is érzékeny berendezések és áramkörök védelmére. Ez a biztosíték biztosítja a működés folytonosságát azáltal, hogy megakadályozza az alkatrészek károsodását és minimalizálja az állásidőt a kritikus rendszerekben.

Jellemzők:

  • Ez a nem jelző biztosíték melamin testtel rendelkezik a szerkezeti merevség és az elektromos szigetelés érdekében.
  • Hengeres teste 1-1/16 hüvelyk átmérőjű, mélysége 1-1/16 hüvelyk.
  • Ez a J osztályú egyelemes biztosíték 200 kA megszakítási névleges feszültséget kínál 600 VAC és 100 kA 450 VDC esetén a gyors védelem érdekében.
  • Ez a nem visszautasító biztosíték 600 VAC / 450 VDC névleges feszültséget kínál.

Kompatibilis tartozékok:

  • Bussmann CH30J1 biztosítékblokk: Ez az ujjbiztos biztosítékblokk alkalmas a márka DFJ-40 biztosítékának elhelyezésére, megelőzve a rövidzárlatból eredő veszélyeket. Ez a biztosítékblokk pattintással 35 mm-es DIN-sínre szerelhető, és csavarfuratokkal rendelkezik a panelhez való rögzítéshez. Vizuális jelzővel rendelkezik, amely megkönnyíti a kiégett biztosítékok azonosítását csere céljából.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szerelhetem fel ezt a nagy sebességű biztosítékot?

A.

  • Válasszon egy megfelelő helyet a DIN-sínen a felszereléshez.
  • Illessze a biztosítékmodult a DIN-sínre, igazítva a rögzítőkapcsokat.
  • Rögzítse a modult a reteszelő mechanizmus vagy kapcsok rögzítésével.
  • Csatlakoztassa az áramkör vezetékeit a biztosítékmodul kapcsaihoz.
  • Győződjön meg arról, hogy a modul biztonságosan rögzítve van a sínhez.
  • A beszerelés után ellenőrizze a biztosíték működését.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a Bussmann DFJ-40 nagy sebességű biztosíték használatakor?

A.

  • A biztosíték beszerelése vagy cseréje előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátás ki van kapcsolva.
  • A túlterhelés elkerülése érdekében használjon megfelelő áramerősségű biztosítékot.
  • Tartsa be a gyártó üzembe helyezési és üzemeltetési utasításait.
  • Hagyja, hogy a biztosítékkal kapcsolatos feladatokat képzett személyzet végezze el.
  • Ügyeljen arra, hogy a biztosíték üzemi hőmérsékleti tartományát ne lépje túl.
  • Rendszeresen ellenőrizze a biztosítékot, hogy nem sérült-e vagy kopott-e.

K. Nem Raptor Supplies nagyobb teljesítményű Bussmann J osztályú nagy sebességű biztosítékokat kínál?

A. Igen, Raptor Supplies más Bussmann nagy sebességű biztosítékokkal rendelkezik, amelyek nagyobb biztosíték áramerősséggel rendelkeznek, mint pl DFJ-125, DFJ-250, DFJ-400 és a DFJ-500 nagy sebességű biztosítékok 125, 250, 400 és 500 A névleges áramerősséggel.

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségértékelésTestnevelésMélységSzélességÁtmérőBiztosíték erősítőkBiztosítéktartó kódMegszakítás besorolásaÁr
BUSSMANN DFJ-1 nagy sebességű biztosíték 1 A, Clip Lock, melamin cső | AF9ZVC 30YD94 DFJ-1600VAC / 450VDCHengeres13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "1Z200 kA 600 VAC-on, 100 kA 450 VDC-n€115.68
BUSSMANN DFJ-2 nagy sebességű biztosíték 2 A, Clip Lock, melamin cső | AF9ZVD 30YD95 DFJ-2600VAC / 450VDCHengeres13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "2Z200 kA 600 VAC-on, 100 kA 450 VDC-n€115.68
BUSSMANN DFJ-3 nagy sebességű biztosíték 3 A, Clip Lock, melamin cső | AF9ZVE 30YD96 DFJ-3600VAC / 450VDCHengeres13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "3Z200 kA 600 VAC-on, 100 kA 450 VDC-n€116.74
BUSSMANN DFJ-4 nagy sebességű biztosíték 4 A, Clip Lock, melamin cső | AF9ZVF 30YD97 DFJ-4600VAC / 450VDCHengeres13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "4Z200 kA 600 VAC-on, 100 kA 450 VDC-n€122.10
BUSSMANN DFJ-5 nagy sebességű biztosíték 5 A, Clip Lock, melamin cső | AF9ZVG 30YD98 DFJ-5600VAC / 450VDCHengeres13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "5Z200 kA 600 VAC-on, 100 kA 450 VDC-n€116.74
BUSSMANN DFJ-6 nagy sebességű biztosíték 6 A, Clip Lock, melamin cső | AF9ZVH 30YD99 DFJ-6600VAC / 450VDCHengeres13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "6Z200 kA 600 VAC-on, 100 kA 450 VDC-n€115.68
BUSSMANN DFJ-8 nagy sebességű biztosíték 8 A, Clip Lock, melamin cső | AF9ZVJ 30YE01 DFJ-8600VAC / 450VDCHengeres13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "8Z200 kA 600 VAC-on, 100 kA 450 VDC-n€120.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN DFJ-40 nagy sebességű biztosíték, 40 A, Clip Lock, melamin cső
€184.10 /Mértékegység