BUSSMANN CC12H1.5A-TR felületre szerelhető biztosíték, 1.5A, 63VDC

Tétel: CD6XJQ Típus: CC12H1.5A-TR

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítékok
Jelenlegi minősítés1.5A
DC feszültség besorolása63 VDC
Biztosíték mérete / csoportja1206 (3216 metrikus)
Biztosíték típusaIdőkésleltetés / Lassú fújás
Magasság0.6mm
Megszakítás besorolása50A
Hossz3.2mm
Max. Működési hőmérséklet125 fok. C
Mfr. SorozatCC12H
Min. Működési hőmérséklet-40 fok C
CsomagolásVágott szalag
A termék típusaSMD biztosítékok
Ellenállás178 MOhms
Feszültség (DC)63VDC
Szélesség1.6mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395

Termék részletek:

    • CC12H sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaTételCsomagolásEllenállásÁr
BUSSMANN CC12H2.5A-TR Felületre szerelhető biztosíték, lassú ütés, 2.5A, 63VDC, 3000 csomag | CD6XFY CC12H2.5A-TR2.5A1206 Biztosíték méreteLassú fújásFelületre szerelhető biztosítékVágott szalag, egér orsó, orsó70 MOhms-
ajánlatkérés
BUSSMANN CC12H4A-TR Felületre szerelhető biztosíték, 4A, 63VDC | CD6XGQ CC12H4A-TR4A1206 (3216 metrikus)Időkésleltetés / Lassú fújásBiztosítékokVágott szalag30 MOhms-
ajánlatkérés
BUSSMANN CC12H1A-TR Felületre szerelhető biztosíték, lassú átfúvás, 1A, 63VDC, 3000 csomag | CD6XHH CC12H1A-TR1A1206 Biztosíték méreteLassú fújásFelületre szerelhető biztosítékVágott szalag, egér orsó, orsó350 MOhms-
ajánlatkérés
BUSSMANN CC12H2A-TR Felületre szerelhető biztosíték, lassú átfúvás, 2A, 63VDC, 3000 csomag | CD6XKA CC12H2A-TR2A1206 Biztosíték méreteLassú fújásFelületre szerelhető biztosítékVágott szalag, egér orsó, orsó100 MOhms-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN CC12H1.5A-TR felületre szerelhető biztosíték, 1.5A, 63VDC