Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN CBC-30HB autóipari megszakító, 30 A, 14 VDC | BC8GBB

BUSSMANN CBC-30HB autóipari megszakító, 30 A, 14 VDC

Raktáron
Cikkszám: BC8GBB Modell: CBC-30HB

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€14.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépjármű megszakító
Csatlakozás mérete# 10 32-
Jelenlegi minősítés30A
Magasság9.63 "
Megszakítás besorolása1.5 kAIC
Hossz13.31 "
típusBiztosíték
Feszültségértékelés14V DC
Szélesség1.94 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)24.46
Hajó hossza (cm)33.81
Hajószélesség (cm)4.93

Termék részletek:

A Bussmann CBC-30HB megszakító ideális túláram és rövidzárlat elleni védelem biztosítására. Autóipari és ipari alkalmazásokban használják.

Jellemzők:

  • Ez a megszakító automatikus visszaállítási funkcióval rendelkezik, amely biztosítja az automatikus helyreállítást hiba után.
  • Menetes csap-végződési stílust kínál a stabil csatlakozás érdekében, csökkentve a laza csatlakozások kockázatát.
  • Ennek az autóipari megszakítónak a névleges árama 30 A, üzemi feszültsége pedig 14 VDC.
  • Menetes csapos rögzítési stílussal rendelkezik a biztonságos telepítés érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen tényezőket kell figyelembe venni a megszakító kiválasztásakor?

A.

  • Névleges áram és feszültség
  • Szerelési lehetőségek
  • Felmondási stílusok

K. Hogyan telepíthetem a Bussmann CBC-30HB megszakítót?

A.

  • Győződjön meg a biztonságról az áramforrás kikapcsolásával vagy leválasztásával.
  • Helyezze a megszakítót arra a helyre, ahol telepíteni fogja.
  • Biztonságosan rögzítse a megszakítót rögzítőfuratok és megfelelő csavarok vagy csavarok segítségével.
  • Csupaszítsa le a szigetelést a vezetékvégekről, amelyek a megszakítóhoz csatlakoznak.
  • Csatlakoztassa az áramforrás vezetékét a megszakító bemeneti termináljához.
  • Csatlakoztassa a terhelés vezetékét a megszakító kimeneti csatlakozójához.
  • Illessze a csupaszított vezetékvégeket a megszakító kapocsnyílásaiba.
  • Húzza meg a csatlakozócsavarokat a vezetékcsatlakozások rögzítéséhez.

K. Hogyan kell karbantartani ezt a megszakítót?

A.

  • Szemrevételezéssel ellenőrizze a fizikai sérüléseket, korróziót vagy laza csatlakozásokat.
  • Rendszeresen ellenőrizze a megszakító kioldási és automatikus visszaállítási funkcióit.
  • Biztosítson megfelelő telepítési feltételeket a hőmérséklet, a páratartalom és a vibráció szempontjából.
  • Cserélje ki a megszakítót, ha kopás, sérülés vagy csökkent teljesítmény látható.

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítéstípusÁr
BUSSMANN CBC-25HB autóipari megszakító, 25 A, 14 VDC | BC8DHH CBC-25HB25AHeavy Duty€14.67
BUSSMANN CBC-15HB autóipari megszakító, 15 A, 14 VDC | BC9BJE CBC-15HB--€14.67
BUSSMANN CBC-20HB autóipari megszakító, 20 A, 14 VDC | BC9MUU CBC-20HB--€14.67
BUSSMANN CBC-40HB autóipari megszakító, 40 A, 14 VDC | BC9VQR CBC-40HB40AHeavy Duty€14.67
BUSSMANN CBC-10HB autóipari megszakító, 10 A, 14 VDC | BD3QTR CBC-10HB--€14.67
BUSSMANN CBC-50HB autóipari megszakító, 50 A, 14 VDC | BD4YHF CBC-50HB--€14.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN CBC-30HB autóipari megszakító, 30 A, 14 VDC
€14.67 /Mértékegység