Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN C22M125S biztosíték, lassú ütés, 58 mm hosszú, 125 A, 690 VAC, 10 csomag | BD3CAV

BUSSMANN C22M125S biztosíték, lassú ütés, 58 mm hosszú, 125 A, 690 VAC, 10 csomag

Raktáron
Tétel: BD3CAV Típus: C22M125S

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€79.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték link
AC feszültség besorolása690 VAC
TestnevelésPatron
Jelenlegi minősítés125A
Átmérő22mm
Biztosíték mérete / csoportja22 x 58 mm
Biztosíték típusaLassú fújás
Mutató stílusaCsatár csap
Hossz58mm
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaBiztosíték link
Felmondás típusaCsipesz
típusBS88 brit szabványos biztosíték
Feszültség (AC)690 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0544

Termék részletek:

    • C22M sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaJelenlegi minősítésFeszültség (AC)Ár
BUSSMANN C22M125 biztosíték, lassú ütés, 58 mm hosszú, 125 A, 400 VAC, 10 csomag | BC8KNC C22M125-125A400 VAC€62.10
BUSSMANN C22M12 biztosíték, lassú ütés, 58 mm hosszú, 12A, 690 VAC, 10 csomag | BD2FQY C22M12-12A690 VAC€63.04
BUSSMANN C22M100 biztosíték, lassú ütés, 58 mm hosszú, 100 A, 500 VAC, 10 csomag | BD2YDB C22M100-100A500 VAC€62.10
BUSSMANN C22M20 biztosíték, lassú ütés, 58 mm hosszú, 20 A, 690 VAC, 10 csomag | BD2ZWY C22M20-20A690 VAC€60.73
BUSSMANN C22M63 biztosíték, lassú ütés, 58 mm hosszú, 63 A, 690 VAC, 10 csomag | BD4MEM C22M63-63A690 VAC€69.72
BUSSMANN C22M100S biztosíték, lassú ütés, 58 mm hosszú, 100 A, 500 VAC, 10 csomag | BD4WKT C22M100S500 VAC100A500 VAC€79.12
BUSSMANN C22M20S biztosíték, lassú ütés, 58 mm hosszú, 20 A, 690 VAC, 10 csomag | BD4WKU C22M20S690 VAC20A690 VAC€79.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN C22M125S biztosíték, lassú ütés, 58 mm hosszú, 125 A, 690 VAC, 10 csomag
€79.12 /Mértékegység