Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN C14G32S speciális biztosíték, 32A, 500VAC | BD3FHT

BUSSMANN C14G32S speciális biztosíték, 32A, 500 VAC

Raktáron
Tétel: BD3FHT Típus: C14G32S

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€37.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítékok
AC feszültség besorolása500 VAC
TestnevelésPatron biztosítékok
Jelenlegi minősítés32A
Átmérő14mm
Biztosíték mérete / csoportja14 51 mm x mm
Biztosíték típusaIdőkésleltetés / Lassú fújás
Mutató stílusaCsatár csap
Hossz51mm
Mfr. SorozatC14G
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaBiztosíték link
Felmondás típusaCsipesz
típusBS88 brit szabványos biztosíték
Feszültség (AC)500 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0192

Termék részletek:

    • C14G sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaJelenlegi minősítésTételFeszültség (AC)Ár
BUSSMANN C14G2 speciális biztosíték, 2A, 690 VAC | BC8FWN C14G2-2ABiztosítékok690 VAC€30.70
BUSSMANN C14G6 speciális biztosíték, biztosítékcsatlakozó, 690 VAC, patronos biztosíték | BC8NEZ C14G6-6AGyutacs690 VAC€29.38
BUSSMANN C14G12 speciális biztosíték, biztosítékcsatlakozó, 690 VAC, patronos biztosíték | BC8ZHL C14G12-12AGyutacs690 VAC€29.38
BUSSMANN C14G25S speciális biztosíték, biztosítékcsatlakozó, 690 VAC, 25 A, patronos biztosíték | BC9DBX C14G25S690 VAC25AGyutacs690 VAC€37.12
BUSSMANN C14G25 speciális biztosíték, biztosítékcsatlakozó, 690 VAC, 25 A, patronos biztosíték | BC9VQN C14G25-25AGyutacs690 VAC€30.59
BUSSMANN C14G40 speciális biztosíték, 40A, 500VAC | BD2KQV C14G40-40ABiztosítékok500 VAC€30.59
BUSSMANN C14G4 speciális biztosíték, biztosítékcsatlakozó, 690 VAC, patronos biztosíték | BD2NWL C14G4-4AGyutacs690 VAC€29.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN C14G32S speciális biztosíték, 32A, 500 VAC
€37.12 /Mértékegység