Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN BMM603-3SQ biztosítékblokk 30A nyomólap 18-10AWG | AH9MYU 40LH13

BUSSMANN BMM603-3SQ biztosítékblokk 30A nyomólap 18-10AWG

Raktáron
Tétel: AH9MYU Modell: BMM603-3SQKereszthivatkozás: 40LH13
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
€60.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása600 VAC
test anyagaHőre lágyuló
Csatlakozó típusaCsavar a gyorscsatlakozással
DC feszültség besorolása300 VDC
HasználatraAGU, BAF, BAN, FNM, FNQ, KTK, KLM
Biztosíték blokk kialakításaNyisd ki
Biztosíték UL osztályTörpe
Magasság1.3 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz3"
Felszerelési stílusCsavar le / DIN sín
Pólusok száma3
Működési erősítők0-30A
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
típusBiztosíték blokk
Szélesség2.4 "
Vezetékméret18 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.84
Származási országMX

Termék részletek:

    • Biztosíték típusa: Törpe

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó típusaPólusok számaSzélességÁr
BUSSMANN BMM603-1SQ biztosítékblokk 30A nyomólap 18-10AWG | AH9MXR 40LG86 BMM603-1SQCsavar a gyorscsatlakozással10.8 "€16.63
BUSSMANN BMM603-3PQ biztosítékblokk 30A nyomólap 18-10AWG | AH9MYW 40LH15 BMM603-3PQNyomólemez a Quick Connect-el32.4 "€48.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN BMM603-3SQ biztosítékblokk 30A nyomólap 18-10AWG
€60.90 /Mértékegység